Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

6152015 Stoßabdeckung für Kanal 10x30mm cremeweiß WDKHS10030CW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßabdeckung für Kanal 10x30mm cremeweiß WDKHS10030CW
Stoßabdeckung für Kanal 10x30mm cremeweiß WDKHS10030CW
Stoßabdeckung für Kanal 10x30mm cremeweiß WDKHS10030CW
Artikel-Nr.:
     254-4012196098354
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6152015
EAN/GTIN:
     4012196098354
Suchbegriffe:
Stoßstellenabdeckung
-
Höhe 34mm,
Breite 45mm,
Werkstoff Kunststoff,
Oberfläche unbehandelt,
Farbe cremeweiß,
RAL-Nummer 9001,

WDK Wand- und Deckenkanal Kanaltiefe 10 mm mit Oberteil

Die OBO WDK Wand- und Deckenkanäle bestehen aus bleifreiem Polyvinylchlorid. Die Lieferlänge beträgt 2000 mm. Der Kanal besteht aus Kanaloberteil und -unterteil und ist in den Farben cremeweiß und reinweiß lieferbar.
Die Systembodenlochung ermöglicht eine Montage selbst bei widrigen Umständen. Durch die spezielle Verschlusskontur der Oberteile ist ein perfekter Sitz gewährleistet. Mit dem systembedingten Zubehör ist eine optisch ansprechende Verlegung des Kanals in jeder Montagesituation zu realisieren.

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,50 Euro pro Paket.
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 13,95*
ab € 0,71*
€ 0,87*
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 0,87*
Lager 254
k.A.
€ 3,90*
ab € 0,77*
€ 0,95*
Preise: Lager 254
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 254
Versand: Lager 254
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 254
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stoßabdeckung für Kanal 10x20mm cremeweiß WDKHS10020CW
OBO BETTERMANN
6152007
ab € 0,66*
Ähnlich
Stoßabdeckung f.Kanal WDK 15x40mm cremeweiß WDKHS15040CW
OBO BETTERMANN
6152058
ab € 0,90*
Ähnlich
Stoßabdeckung für Kanal 10x20mm reinweiß WDKHS10020RW
OBO BETTERMANN
6154026
ab € 0,66*
Ähnlich
Stoßabdeckung für Kanal 10x30mm reinweiß WDKHS10030RW
OBO BETTERMANN
6154034
ab € 0,71*
Ähnlich
Stoßabdeckung f.Kanal WDK 15x40mm reinweiß WDKHS15040RW
OBO BETTERMANN
6193528
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG