Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

A5232ST Abdeckung Timer-Funktion Standard weiß A 5232 ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung Timer-Funktion Standard weiß A 5232 ST
Abdeckung Timer-Funktion Standard weiß A 5232 ST
Artikel-Nr.:
     254-4011377305250
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     A5232ST
EAN/GTIN:
     4011377305250
Suchbegriffe:
Aufsatz Jalousiesteuerung
Bedienaufsatz
Jalousieabdeckung
Jung A 500
-Mit Timer-Funktion "Standard" JM für Motor-Steuerungs-Einsätze.
Zusammenstellung: Bedienaufsatz
Integrierte Zeitschaltuhr: ja
Mit Helligkeitssensoranschluss: nein
Geeignet für Windsensor: nein
Geeignet für Regensensor: nein
Mit Glasbruchmelderanschluss: nein
Nebenstelleneingang: nein
Mit Memory-Funktion: ja
Aussperrsicherung: nein
Montageart: Aufputz
Werkstoff: Kunststoff
Werkstoffgüte: Duroplast
Halogenfrei: ja
Oberfläche: sonstige
Ausführung der Oberfläche: glänzend
Farbe: cremeweiß/elektroweiß
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Gangreserve: 6
Befestigungsart: Klemmbefestigung

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,50 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Jung A 500 Abdeckung, Jung A 500 Zeitschaltuhr, Jung AS 500, Jung AS 500 Abdeckung, Jung AS 500plus, Jung AS 500plus Abdeckung, Serienschalter, Abdeckung, Jalousieschalter, Jalousiesteuerung, Steuerungssystem
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 13,95*
ab € 39,18*
€ 45,45*
Lager 254
k.A.
€ 3,90*
ab € 42,71*
€ 49,55*
€ 4,50*
ab € 43,58*
€ 50,56*
€ 5,95*
ab € 46,88*
€ 54,39*
€ 5,90*
ab € 49,03*
€ 56,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 254
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 254
Versand: Lager 254
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 254
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG