Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LS990TVWW Abdeckung für Antennen-Dose alpinweiß LS 990 TV WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung für Antennen-Dose alpinweiß LS 990 TV WW
Abdeckung für Antennen-Dose alpinweiß LS 990 TV WW
Artikel-Nr.:
     254-4011377136908
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     LS990TVWW
EAN/GTIN:
     4011377136908
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung
Jung LS 990
Zentralplatte
Zentralscheiben
-Abdeckung; Schraubbefestigung; bruchsicher; für Antennen-Steckdose nach DIN 45330
Zusammenstellung: sonstige
Verwendung: Koaxial-Antennensteckdose
Tragring: nein
Mit Staubschutz: nein
Mit Klappdeckel: nein
Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck: nein
Montageart: Aufputz
Werkstoff: Kunststoff
Werkstoffgüte: Duroplast
Halogenfrei: ja
Oberfläche: sonstige
Ausführung der Oberfläche: glänzend
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9010
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
Zugentlastung: nein
Lüsterklemme: nein

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,50 Euro pro Paket.
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,81*
€ 3,49*
pro Stück
€ 13,95*
ab € 2,84*
€ 3,53*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,96*
€ 3,68*
Lager 254
k.A.
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,06*
€ 3,80*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,08*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 254
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 254
Versand: Lager 254
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 254
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abd. f. Antennen-Std. LS990TVSW (LS990) schwarz
Jung-Henkelmann
LS990TVSW
ab € 3,94*
Ähnlich
Albrecht Jung
AL2990TVAN
ab € 6,15*
Ähnlich
Albrecht Jung
ES2990TV
ab € 6,11*
Ähnlich
Albrecht Jung
LS990TVLG
ab € 3,94*
Ähnlich
Albrecht Jung
AL2990TV
ab € 6,11*
Ähnlich
Produktabbildung
Albrecht Jung
LS 990 TV
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG