Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
AL2983AN Rahmen 3-fach anthrazit AL 2983 AN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
254-4011377010420
Hersteller:
Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
AL2983AN
EAN/GTIN:
4011377010420
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Serienschalter
-
Rahmen; 3fach; für waagerechte und senkrechte Kombination
Anzahl der Einheiten: 3
Montagerichtung: horizontal und vertikal
Geeignet für Unterputz-Installation: ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal: ja
Geeignet für Einbauinstallation: ja
Flächenbündige Ausführung: ja
Textfeld/Beschriftungsfläche: nein
Werkstoff: Metall
Werkstoffgüte: Aluminium
Halogenfrei: ja
Oberfläche: lackiert
Ausführung der Oberfläche: matt
Farbe: anthrazit
Mit Klappdeckel: nein
Schutzart: IP44
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,50 Euro pro Paket.
... >
Jung
>
System LS 990
>
Rahmen LS 990
Weitere Suchbegriffe:
abdeckrahmen 3-fach
,
abdeckrahmen alu
Angebote
(7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 986
€ 8,50*
ab € 17,59*
€ 20,75*
Lager 721
€ 13,95*
ab € 17,69*
€ 20,86*
Lager 1386
€ 4,50*
ab € 18,32*
€ 21,62*
Lager 254
13 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 18,33*
€ 21,63*
Lager 262
€ 6,90*
ab € 18,72*
€ 22,09*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 254
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 254
Versand:
Lager 254
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 254
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abdeckung Antennensteckdose Flächenschalter Cremeweiß
Gira Giersiepen
0869111
ab € 2,31*
Ähnlich
Abdeckung Antennensteckdose Flächenschalter Reinweiß
Gira Giersiepen
0869112
ab € 2,78*
Ähnlich
Bachmann Tradesman's strip
Bachmann
300.005
ab € 29,87*
Ähnlich
13337004 Rahmen 3fach K.5 senkrecht Edelstahl Rostfrei 1333 70 04
Berker
13337004
ab € 16,15*
Ähnlich
13537004 Rahmen 5fach K.5 senkrecht Edelstahl Rostfrei 1353 70 04
Berker
13537004
ab € 39,82*
Ähnlich
13637002 RP: Rahmen 2fach waagerecht weiß glänzend 1363 70 02
Berker
13637002
ab € 2,78*
Ähnlich
163202 RP: Zentralplatte für Zeitschaltuhr 15 min 1632 02
Berker
163202
ab € 3,36*
Ähnlich
40D Dichtung 40 D
Albrecht Jung
40D
ab € 0,80*
Ähnlich
6022715 Oberteil für Rangierkanal 109mm steingrau 2410110GR
OBO BETTERMANN
6022715
ab € 3,79*
Ähnlich
6022758 Frontabdeckung für Rangierkanal 170mm steingrau 2410170GR
OBO BETTERMANN
6022758
ab € 5,57*
Ähnlich
6156223 Endstück für Rangierkanal steingrau RK-E1117GR
OBO BETTERMANN
6156223
ab € 3,41*
Ähnlich
6156231 Endstück für Rangierkanal lichtgrau RK-E1117LGR
OBO BETTERMANN
6156231
ab € 3,41*
Ähnlich
Abdeck.f.Schlüsselschalter AL2928
Jung-Henkelmann
AL2928
ab € 8,90*
Ähnlich
Abdeck.Schlüsselschalter AL2928AN aluminium
Jung-Henkelmann
AL2928AN
ab € 8,90*
Ähnlich
Abdeckrahmen 1f K.1, cwsglz 13137002
Berker
13137002
ab € 1,51*
Ähnlich
Abdeckung f.Drehzahlst. A540.20AL AS 500/A plus aluminium
Jung-Henkelmann
A540.20AL
ab € 8,84*
Ähnlich
AL5232FS Abdeckung Funkempfänger,Sensor Aluminium AL 5232 FS
Albrecht Jung
AL5232FS
ab € 85,52*
Ähnlich
AL5232FSAN Abdeckung Funkempfänger,Sensor anthrazit AL 5232 FS AN
Albrecht Jung
AL5232FSAN
ab € 85,52*
Ähnlich
AL5232S Abdeckung Standard Sensor Aluminium AL 5232 S
Albrecht Jung
AL5232S
ab € 51,20*
Ähnlich
AL5232SAN Abdeckung Standard Sensor anthrazit AL 5232 S AN
Albrecht Jung
AL5232SAN
ab € 51,20*
Ähnlich
Applikations-Rahmen CDP81GCR CDplus glanzchrom
Albrecht Jung
CDP81GCR
ab € 1,97*
Ähnlich
BERKER ABDECKUNG F.ZEITSCHALTUHR MODUL2, PWS, 0-120MIN. 163309
Berker
163309
ab € 3,36*
Ähnlich
BERKER ABDECKUNG F.ZEITSCHALTUHR MODUL2, PWS, 0-15MIN. 163209
Berker
163209
ab € 3,36*
Ähnlich
BERKER ABDECKUNG F.ZEITSCHALTUHR MODUL2, WEISS, 0-120MIN. 163302
Berker
163302
ab € 3,36*
Ähnlich
BERKER RAHMEN 1F K.1, PWS 13137009
Berker
13137009
ab € 1,81*
Ähnlich
BERKER RAHMEN 2F SENKRECHT K.1, PWS 13237009
Berker
13237009
ab € 2,95*
Ähnlich
BERKER RAHMEN 2F WAAGERECHT K.1, PWS 13637009
Berker
13637009
ab € 2,95*
Ähnlich
BERKER RAHMEN 3F SENKRECHT K.1, PWS 13337009
Berker
13337009
ab € 5,21*
Ähnlich
BERKER RAHMEN 3F WAAGERECHT K.1, PWS 13737009
Berker
13737009
ab € 5,21*
Ähnlich
BERKER RAHMEN 4F SENKRECHT K.1, PWS 13437009
Berker
13437009
ab € 7,49*
Ähnlich
BERKER RAHMEN 4F WAAGERECHT K.1, PWS 13837009
Berker
13837009
ab € 7,49*
Ähnlich
BERKER RAHMEN 5F SENKRECHT K.1, PWS 13537009
Berker
13537009
ab € 12,29*
Ähnlich
BERKER RAHMEN 5F WAAGERECHT K.1, PWS 13937009
Berker
13937009
ab € 12,13*
Ähnlich
BERKER WIPPTASTER 1S+1Ö MODUL-EINSÄTZE 503501
Berker
503501
ab € 7,37*
Ähnlich
BERKER WIPPTASTER 2S MODUL-EINSÄTZE 5035
Berker
5035
ab € 6,16*
Ähnlich
BERKER WIPPTASTER 2S MODUL-EINSÄTZE 503503
Berker
503503
ab € 9,93*
Ähnlich
BERKER WIPPTASTER 2WECHSLER MODUL-EINSÄTZE 503808
Berker
503808
ab € 10,00*
Ähnlich
Blindabd. m. Tragring 561B ST550 Leitungsausl. 6-8mm weiss
Albrecht Jung
561B
ab € 3,84*
Ähnlich
Blindabdeckung m. Tragring CD561BWW CD500 alpinweiss
Albrecht Jung
CD561BWW
ab € 3,89*
Ähnlich
CADDY-Trapezhänger TDHIM8P21 P4-verzinkt
ERICO
TDHIM8P21
ab € 3,5153*
Ähnlich
CD1561.07UBR Kurzhubtaste Universal braun CD 1561.07 BR
Albrecht Jung
CD1561.07UBR
ab € 39,73*
Ähnlich
CD1561.07UGB Kurzhubtaste Universal gold-bronze CD 1561.07 U GB
Albrecht Jung
CD1561.07UGB
ab € 42,45*
Ähnlich
CD1561.07UGR Kurzhubtaste Universal grau CD 1561.07 U GR
Albrecht Jung
CD1561.07UGR
ab € 39,73*
Ähnlich
CD1561.07ULG Kurzhubtaste Universal lichtgrau CD 1561.07 U LG
Albrecht Jung
CD1561.07ULG
ab € 39,73*
Ähnlich
CD1561.07UPT Kurzhubtaste Universal platin CD 1561.07 U PT
Albrecht Jung
CD1561.07UPT
ab € 42,45*
Ähnlich
CD1561.07USW Kurzhubtaste Universal schwarz CD 1561.07 U SW
Albrecht Jung
CD1561.07USW
ab € 39,73*
Ähnlich
CD520BFLG Schuko-Steckdose bruchicher lichtgrau CD 520 BF LG
Albrecht Jung
CD520BFLG
ab € 5,26*
Ähnlich
CD590KO5BR Wippe mit Lichtleiter braun CD 590 KO5 BR
Albrecht Jung
CD590KO5BR
ab € 4,29*
Ähnlich
CD590KO5GR Wippe mit Lichtleiter grau CD 590 KO5 GR
Albrecht Jung
CD590KO5GR
ab € 4,29*
Ähnlich
CD590KO5LG Wippe mit Lichtleiter lichtgrau CD 590 KO5 LG
Albrecht Jung
CD590KO5LG
ab € 4,29*
Ähnlich
CD590KO5SW Wippe mit Lichtleiter schwarz CD 590 KO5 SW
Albrecht Jung
CD590KO5SW
ab € 4,29*
Ähnlich
CDP581SW Rahmen 1-fach schwarz CDP 581 SW
Albrecht Jung
CDP581SW
ab € 2,56*
Ähnlich
CDP582SW Rahmen 2-fach schwarz CDP 582 SW
Albrecht Jung
CDP582SW
ab € 4,07*
Ähnlich
CDP583SW Rahmen 3-fach schwarz CDP 583 SW
Albrecht Jung
CDP583SW
ab € 6,90*
Ähnlich
CDP584SW Rahmen 4-fach schwarz CDP 584 SW
Albrecht Jung
CDP584SW
ab € 10,18*
Ähnlich
CDP81LG Aplikations Rahmen lichtgrau CDP 81 LG
Albrecht Jung
CDP81LG
ab € 0,29*
Ähnlich
ES2969TNA Abdeckung für TAE-Dose Edelstahl ES 2969 T NA
Albrecht Jung
ES2969TNA
ab € 7,78*
Ähnlich
ES5232S Abdeckung Standard Sensor Edelstahl ES 5232 S
Albrecht Jung
ES5232S
ab € 51,20*
Ähnlich
HAGER AUSSCHALTER 63A 3P, M.ZUSATZKLEMME SH363K
Hager
SH363K
ab € 21,95*
Ähnlich
HAGER AUSSCHALTER 63A 3P, SPERRBAR SH363S
Hager
SH363S
ab € 21,15*
Ähnlich
HAGER AUSSCHALTER 63A 4P, M. ZUSATZKLEMME SH463B
Hager
SH463B
ab € 30,33*
Ähnlich
HAGER DRUCKSCHALTER 1S 16A 1PLE, LED MELDER, GN SVN413
Hager
SVN413
ab € 11,04*
Ähnlich
Handwerkerleiste 12fach 300.002 ohne Schalter
Bachmann
300.002
ab € 27,05*
Ähnlich
Installationsrelais 16A Elfa, 230VAC, 1S CTX+R161051
GE
686013
ab € 11,84*
Ähnlich
Installationsrelais 16A Elfa, 230VAC, 2S CTX+R1620230A
GE
686042
ab € 32,02*
Ähnlich
Installationsrelais 16A Elfa, 230VAC, 2S2Ö CTX+R1622230A
GE
686048
€ 40,08*
Ähnlich
Installationsrelais 4S 16A CTX+R1640230A
GE
686064
ab € 38,75*
Ähnlich
JUNG ABDECKRAHMEN 5F ME, ANTH/MT AL2985AN
Albrecht Jung
AL2985AN
ab € 44,74*
Ähnlich
JUNG ABDECKUNG F. SAT-TV ALUMINIUM, ALUMINIUM AL2990SAT
Albrecht Jung
AL2990SAT
ab € 6,11*
Ähnlich
JUNG ABDECKUNG SAT ANTH/MT AL2990SATAN
Albrecht Jung
AL2990SATAN
ab € 6,11*
Ähnlich
JUNG ABDECKUNG SCHLÜSSEL A500, AWS/GLZ A528PLWW
Albrecht Jung
A528PLWW
ab € 3,94*
Ähnlich
JUNG ABDECKUNG SCHLÜSSELSCH. A 500, ALUMINIUM A528PLAL
Albrecht Jung
A528PLAL
ab € 8,56*
Ähnlich
JUNG ABDECKUNG SCHLÜSSELSCH. EDELSTAHL, EDELSTAHL ES2928
Albrecht Jung
ES2928
ab € 8,90*
Ähnlich
JUNG ABDECKUNG SCHLÜSSELSCH. LS 990, ALPINWEISS LS928WW
Albrecht Jung
LS928WW
ab € 5,07*
Ähnlich
JUNG ABDECKUNG SCHLÜSSELSCH. LS 990, WEISS LS928
Albrecht Jung
LS928
ab € 3,94*
Ähnlich
JUNG ABDECKUNG TAE AL/MT, BF AL2969TNA
Albrecht Jung
AL2969TNA
ab € 7,78*
Ähnlich
JUNG ABDECKUNG TAE ANTH/MT, BF AL2969TNAAN
Albrecht Jung
AL2969TNAAN
ab € 7,78*
Ähnlich
JUNG APPLIKATIONS-SEGMENT CD PLUS, BLAU-METALLIC CDP82BLM
Albrecht Jung
CDP82BLM
ab € 0,59*
Ähnlich
JUNG APPLIKATIONS-SEGMENT CD PLUS, EDELSTAHL (GALV) CDP82ES
Albrecht Jung
CDP82ES
ab € 5,62*
Ähnlich
JUNG APPLIKATIONS-SEGMENT CD PLUS, GLANZCHROM/GALV CDP82GCR
Albrecht Jung
CDP82GCR
ab € 3,93*
Ähnlich
JUNG APPLIKATIONS-SEGMENT CD PLUS, GLANZGOLD /GALV CDP82GGO
Albrecht Jung
CDP82GGO
ab € 5,51*
Ähnlich
JUNG APPLIKATIONS-SEGMENT CD PLUS, GRANIT CDP82GT
Albrecht Jung
CDP82GT
ab € 0,72*
Ähnlich
JUNG APPLIKATIONS-SEGMENT CD PLUS, GRÜN-METALLIC CDP82GNM
Albrecht Jung
CDP82GNM
ab € 0,59*
Ähnlich
JUNG APPLIKATIONS-SEGMENT CD PLUS, LICHTBLAU CDP82LBL
Albrecht Jung
CDP82LBL
ab € 0,54*
Ähnlich
JUNG APPLIKATIONS-SEGMENT CD PLUS, LICHTGRAU CDP82LG
Albrecht Jung
CDP82LG
ab € 0,54*
Ähnlich
JUNG APPLIKATIONS-SEGMENT CD PLUS, LICHTGRÜN CDP82LGN
Albrecht Jung
CDP82LGN
ab € 0,54*
Ähnlich
JUNG APPLIKATIONS-SEGMENT CD PLUS, ROT-METALLIC CDP82RTM
Albrecht Jung
CDP82RTM
ab € 0,59*
Ähnlich
JUNG APPLIKATIONS-SEGMENT CD PLUS, SCHWARZ-METALL. CDP82SWM
Albrecht Jung
CDP82SWM
ab € 0,59*
Ähnlich
JUNG DICHTUNG F. LICHTSIGNAL CD/ST/A/SL/LS 37D
Albrecht Jung
37D
ab € 2,02*
Ähnlich
JUNG ERSATZSCHEIBE 62,5X61MM WG 600 61GL
Albrecht Jung
61GL
ab € 0,84*
Ähnlich
JUNG ERSATZSCHEIBE 64X53MM CD500/PLUS/ ST550/ WG800 60GL
Albrecht Jung
60GL
ab € 0,84*
Ähnlich
Jung Flächenwippe Jalousienschalter, -taster Alpinweiß A595PWW
Albrecht Jung
A595PWW
ab € 3,54*
Ähnlich
Jung Flächenwippe Kontrollschalter Alpinweiß A590KO5WW
Albrecht Jung
A590KO5WW
ab € 1,84*
Ähnlich
JUNG JALOUSIEWIPPE 2F A500, AL/GLZ, PFEIL A595PAL
Albrecht Jung
A595PAL
ab € 6,60*
Ähnlich
JUNG KURZHUB-TASTE CD500/PLUS/ ST550, RWS CD1561.07UWW
Albrecht Jung
CD1561.07UWW
ab € 38,25*
Ähnlich
JUNG RAHMEN 1F ALUMINIUM, ALUMINIUM AL2981
Albrecht Jung
AL2981
ab € 7,00*
Ähnlich
JUNG RAHMEN 1F CD PLUS, ALPINWEISS CDP581WW
Albrecht Jung
CDP581WW
ab € 2,24*
Ähnlich
JUNG RAHMEN 1F CD PLUS, LICHTGRAU CDP581LG
Albrecht Jung
CDP581LG
ab € 2,53*
Ähnlich
JUNG RAHMEN 2F ALU, WAA./SENKRECHT, ANT AL2982AN
Albrecht Jung
AL2982AN
ab € 10,71*
Ähnlich
JUNG RAHMEN 2F ALUMINIUM, ALUMINIUM AL2982
Albrecht Jung
AL2982
ab € 10,71*
Ähnlich
JUNG RAHMEN 2F CD PLUS, ALPINWEISS CDP582WW
Albrecht Jung
CDP582WW
ab € 3,69*
Ähnlich
JUNG RAHMEN 2F CD PLUS, LICHTGRAU CDP582LG
Albrecht Jung
CDP582LG
ab € 4,03*
Ähnlich
JUNG RAHMEN 2F LS900/PLUS, EDELSTAHL ES2982
Albrecht Jung
ES2982
ab € 10,71*
Ähnlich
JUNG RAHMEN 3F ALUMINIUM, ALUMINIUM AL2983
Albrecht Jung
AL2983
ab € 17,59*
Ähnlich
JUNG RAHMEN 3F CD PLUS, ALPINWEISS CDP583WW
Albrecht Jung
CDP583WW
ab € 5,66*
Ähnlich
JUNG RAHMEN 3F CD PLUS, LICHTGRAU CDP583LG
Albrecht Jung
CDP583LG
ab € 6,86*
Ähnlich
JUNG RAHMEN 3F LS900/PLUS, EDELSTAHL ES2983
Albrecht Jung
ES2983
ab € 17,59*
Ähnlich
JUNG RAHMEN 4F ALU, WAA./SENKRECHT, ANT AL2984AN
Albrecht Jung
AL2984AN
ab € 27,88*
Ähnlich
JUNG RAHMEN 4F CD PLUS, ALPINWEISS CDP584WW
Albrecht Jung
CDP584WW
ab € 8,51*
Ähnlich
JUNG RAHMEN 4F CD PLUS, LICHTGRAU CDP584LG
Albrecht Jung
CDP584LG
ab € 10,18*
Ähnlich
JUNG RAHMEN 4F LS900/PLUS, ALU AL2984
Albrecht Jung
AL2984
ab € 27,88*
Ähnlich
JUNG RAHMEN 5F CD PLUS, ALPINWEISS CDP585WW
Albrecht Jung
CDP585WW
ab € 11,91*
Ähnlich
JUNG RAHMEN 5F CD PLUS, SCHWARZ CDP585SW
Albrecht Jung
CDP585SW
ab € 14,16*
Ähnlich
JUNG RAHMEN 5F LS900/PLUS, ALU AL2985
Albrecht Jung
AL2985
ab € 44,51*
Ähnlich
JUNG RAHMEN-APPLIKATION CD PLUS, BLAU-METALLIC CDP81BLM
Albrecht Jung
CDP81BLM
ab € 0,32*
Ähnlich
JUNG RAHMEN-APPLIKATION CD PLUS, EDELSTAHL (GALV) CDP81ES
Albrecht Jung
CDP81ES
ab € 2,80*
Ähnlich
JUNG RAHMEN-APPLIKATION CD PLUS, GLANZGOLD /GALV CDP81GGO
Albrecht Jung
CDP81GGO
ab € 3,58*
Ähnlich
JUNG RAHMEN-APPLIKATION CD PLUS, GRANIT CDP81GT
Albrecht Jung
CDP81GT
ab € 0,37*
Ähnlich
JUNG RAHMEN-APPLIKATION CD PLUS, GRÜN-METALLIC CDP81GNM
Albrecht Jung
CDP81GNM
ab € 0,32*
Ähnlich
JUNG RAHMEN-APPLIKATION CD PLUS, LICHTBLAU CDP81LBL
Albrecht Jung
CDP81LBL
ab € 0,29*
Ähnlich
JUNG RAHMEN-APPLIKATION CD PLUS, LICHTGRÜN CDP81LGN
Albrecht Jung
CDP81LGN
ab € 0,28*
Ähnlich
JUNG RAHMEN-APPLIKATION CD PLUS, ROT-METALLIC CDP81RTM
Albrecht Jung
CDP81RTM
ab € 0,33*
Ähnlich
JUNG RAHMEN-APPLIKATION CD PLUS, SCHWARZ-METALL. CDP81SWM
Albrecht Jung
CDP81SWM
ab € 0,32*
Ähnlich
JUNG SCHLÜSSELSCHALTER 1-POL CDUNIVERSAL/A500/LS990 CD104.18WU
Albrecht Jung
CD104.18WU
ab € 24,97*
Ähnlich
JUNG SCHLÜSSELSCHALTER 1-POL CDUNIVERSAL/A500/LS990 CD106.18WU
Albrecht Jung
CD106.18WU
ab € 28,55*
Ähnlich
JUNG SCHLÜSSELSCHALTER 1-POL CDUNIVERSAL/A500/LS990 CD133.18WU
Albrecht Jung
CD133.18WU
ab € 28,55*
Ähnlich
JUNG SCHLÜSSELSCHALTER 1-POL CDUNIVERSAL/A500/LS990 CD134.18WU
Albrecht Jung
CD134.18WU
ab € 24,97*
Ähnlich
JUNG STECKDOSE 1F CDUNIV, BR/GLZ CD520BFBR
Albrecht Jung
CD520BFBR
ab € 5,26*
Ähnlich
JUNG STECKDOSE 1F CDUNIV, GR/GLZ CD520BFGR
Albrecht Jung
CD520BFGR
ab € 5,26*
Ähnlich
JUNG STECKDOSE BRUCHSICHER CD UNIVERSAL, ALPINWEISS CD520BFWW
Albrecht Jung
CD520BFWW
ab € 2,37*
Ähnlich
JUNG STECKDOSE BRUCHSICHER CD UNIVERSAL, WS, BRUCHS 520ZBF
Albrecht Jung
520ZBF
ab € 2,37*
Ähnlich
JUNG STECKDOSE CD 500/PLUS, BRAUN CD520BR
Albrecht Jung
CD520BR
ab € 4,83*
Ähnlich
JUNG STECKDOSE CD 500/PLUS, GOLD-BRONZE CD520GB
Albrecht Jung
CD520GB
ab € 6,11*
Ähnlich
JUNG STECKDOSE CD 500/PLUS, GRAU CD520GR
Albrecht Jung
CD520GR
ab € 4,83*
Ähnlich
JUNG STECKDOSE CD 500/PLUS, LICHTGRAU CD520LG
Albrecht Jung
CD520LG
ab € 4,83*
Ähnlich
JUNG STECKDOSE CD 500/PLUS, PLATIN CD520PT
Albrecht Jung
CD520PT
ab € 6,11*
Ähnlich
JUNG STECKDOSE CD 500/PLUS, SCHWARZ CD520SW
Albrecht Jung
CD520SW
ab € 4,83*
Ähnlich
JUNG STECKDOSE WG 600 620WX
Albrecht Jung
620WX
ab € 5,13*
Ähnlich
JUNG TASTER 1P S WG 600 631W
Albrecht Jung
631W
ab € 6,92*
Ähnlich
JUNG TASTER 1P S WG 800, M.SEP.KONT. 834W
Albrecht Jung
834W
ab € 8,73*
Ähnlich
JUNG TASTER 1P WE WG 600, M.N-KLEMME 633W
Albrecht Jung
633W
ab € 7,25*
Ähnlich
JUNG TASTER 2P WE WG 600, WECHSLER 633-2W
Albrecht Jung
633-2W
ab € 12,97*
Ähnlich
JUNG TASTER 2P WE WG 800 833-2W
Albrecht Jung
833-2W
ab € 12,97*
Ähnlich
JUNG TASTER M. MELDEKONTAKT WG 600, SCHLIESSER 634W
Albrecht Jung
634W
ab € 8,73*
Ähnlich
JUNG WIPPE HEIZUNGSNOTSCHALTER CD UNIVERSAL, ALPINWEISS CD590BFHWW
Albrecht Jung
CD590BFHWW
ab € 3,80*
Ähnlich
JUNG WIPPE HEIZUNGSNOTSCHALTER CD UNIVERSAL, WEISS CD590BFH
Albrecht Jung
CD590BFH
ab € 3,72*
Ähnlich
JUNG WIPPE KONTROLL A 500, ALUMINIUM A590KO5AL
Albrecht Jung
A590KO5AL
ab € 4,67*
Ähnlich
JUNG WIPPE KONTROLL CD 500/PLUS, WEISS CD590KO5
Albrecht Jung
CD590KO5
ab € 1,97*
Ähnlich
JUNG WIPPE KONTROLL CD500/PLUS, ALPINWEISS CD590KO5WW
Albrecht Jung
CD590KO5WW
ab € 3,38*
Ähnlich
JUNG WIPPE M. SYMBOL KLINGEL CD 500/PLUS, BRAUN CD590KBR
Albrecht Jung
CD590KBR
ab € 4,29*
Ähnlich
JUNG WIPPE M. SYMBOL KLINGEL CD 500/PLUS, GOLD-BRONZE CD590KGB
Albrecht Jung
CD590KGB
ab € 6,03*
Ähnlich
JUNG WIPPE M. SYMBOL KLINGEL CD 500/PLUS, GRAU CD590KGR
Albrecht Jung
CD590KGR
ab € 4,29*
Ähnlich
JUNG WIPPE M. SYMBOL KLINGEL CD 500/PLUS, LICHTGRAU CD590KLG
Albrecht Jung
CD590KLG
ab € 4,29*
Ähnlich
JUNG WIPPE M. SYMBOL KLINGEL CD 500/PLUS, PLATIN CD590KPT
Albrecht Jung
CD590KPT
ab € 6,03*
Ähnlich
JUNG WIPPE M. SYMBOL KLINGEL CD 500/PLUS, SCHWARZ CD590KSW
Albrecht Jung
CD590KSW
ab € 4,29*
Ähnlich
JUNG WIPPE M. SYMBOL KLINGEL CD 500/PLUS, WEISS CD590K
Albrecht Jung
CD590K
ab € 1,89*
Ähnlich
JUNG WIPPE M. SYMBOL KLINGEL CD500/PLUS, ALPINWEISS CD590KWW
Albrecht Jung
CD590KWW
ab € 3,51*
Ähnlich
JUNG WIPPE M. SYMBOL LICHT CD 500/PLUS, BRAUN CD590LBR
Albrecht Jung
CD590LBR
ab € 4,29*
Ähnlich
JUNG WIPPE M. SYMBOL LICHT CD 500/PLUS, GOLD-BRONZE CD590LGB
Albrecht Jung
CD590LGB
ab € 6,03*
Ähnlich
JUNG WIPPE M. SYMBOL LICHT CD 500/PLUS, GRAU CD590LGR
Albrecht Jung
CD590LGR
ab € 4,29*
Ähnlich
JUNG WIPPE M. SYMBOL LICHT CD 500/PLUS, LICHTGRAU CD590LLG
Albrecht Jung
CD590LLG
ab € 4,29*
Ähnlich
JUNG WIPPE M. SYMBOL LICHT CD 500/PLUS, PLATIN CD590LPT
Albrecht Jung
CD590LPT
ab € 6,03*
Ähnlich
JUNG WIPPE M. SYMBOL LICHT CD 500/PLUS, SCHWARZ CD590LSW
Albrecht Jung
CD590LSW
ab € 4,29*
Ähnlich
JUNG WIPPE M. SYMBOL LICHT CD 500/PLUS, WEISS CD590L
Albrecht Jung
CD590L
ab € 1,89*
Ähnlich
JUNG WIPPE M. SYMBOL LICHT CD500/PLUS, ALPINWEISS CD590LWW
Albrecht Jung
CD590LWW
ab € 3,51*
Ähnlich
JUNG WIPPE M. SYMBOL TÜR CD 500/PLUS, BRAUN CD590TBR
Albrecht Jung
CD590TBR
ab € 4,29*
Ähnlich
JUNG WIPPE M. SYMBOL TÜR CD 500/PLUS, GOLD-BRONZE CD590TGB
Albrecht Jung
CD590TGB
ab € 6,03*
Ähnlich
JUNG WIPPE M. SYMBOL TÜR CD 500/PLUS, GRAU CD590TGR
Albrecht Jung
CD590TGR
ab € 4,29*
Ähnlich
JUNG WIPPE M. SYMBOL TÜR CD 500/PLUS, LICHTGRAU CD590TLG
Albrecht Jung
CD590TLG
ab € 4,29*
Ähnlich
JUNG WIPPE M. SYMBOL TÜR CD 500/PLUS, PLATIN CD590TPT
Albrecht Jung
CD590TPT
ab € 6,03*
Ähnlich
JUNG WIPPE M. SYMBOL TÜR CD 500/PLUS, SCHWARZ CD590TSW
Albrecht Jung
CD590TSW
ab € 4,29*
Ähnlich
JUNG WIPPE M. SYMBOL TÜR CD 500/PLUS, WEISS CD590T
Albrecht Jung
CD590T
ab € 1,89*
Ähnlich
JUNG WIPPE M. SYMBOL TÜR CD500/PLUS, ALPINWEISS CD590TWW
Albrecht Jung
CD590TWW
ab € 3,51*
Ähnlich
JUNG WIPPE SERIEN WE/WE CD 500/PLUS, BRAUN CD595BR
Albrecht Jung
CD595BR
ab € 4,83*
Ähnlich
JUNG WIPPE SERIEN WE/WE CD 500/PLUS, GOLD-BRONZE CD595GB
Albrecht Jung
CD595GB
ab € 7,00*
Ähnlich
JUNG WIPPE SERIEN WE/WE CD 500/PLUS, GRAU CD595GR
Albrecht Jung
CD595GR
ab € 4,83*
Ähnlich
JUNG WIPPE SERIEN WE/WE CD 500/PLUS, LICHTGRAU CD595LG
Albrecht Jung
CD595LG
ab € 4,83*
Ähnlich
JUNG WIPPE SERIEN WE/WE CD 500/PLUS, PLATIN CD595PT
Albrecht Jung
CD595PT
ab € 7,00*
Ähnlich
JUNG WIPPE SERIEN WE/WE CD 500/PLUS, SCHWARZ CD595SW
Albrecht Jung
CD595SW
ab € 4,83*
Ähnlich
JUNG WIPPE SERIEN WE/WE CD UNIVERSAL, BRAUN CD595BFBR
Albrecht Jung
CD595BFBR
ab € 5,79*
Ähnlich
JUNG WIPPE SERIEN WE/WE CD UNIVERSAL, GRAU CD595BFGR
Albrecht Jung
CD595BFGR
ab € 5,79*
Ähnlich
JUNG WIPPE SERIEN WE/WE CD UNIVERSAL, WS, BRUCHS CD595BF
Albrecht Jung
CD595BF
ab € 3,94*
Ähnlich
Jung Zentralscheibe für Antennensteckdose (Radio/TV/SAT) Alpinweiß LS 990 SA
Albrecht Jung
LS 990 SAT WW
ab € 2,81*
Ähnlich
Jung Zentralscheibe für Antennensteckdose (Radio/TV/SAT) Creme-Weiß LS 990 S
Albrecht Jung
LS 990 SAT
ab € 2,10*
Ähnlich
Klammer TDHM, M10, P4-EPZ TDHM10
ERICO
€ 3,4691*
Ähnlich
Klammer TDHM, M6, P4-EPZ TDHM6
ERICO
€ 3,4691*
Ähnlich
Klammer TDHM, M8, P4-EPZ TDHM8
ERICO
€ 3,4691*
Ähnlich
Kurzhub-Taste A1561.07FAL f.Universaltast-Dimmer aluminium
Jung-Henkelmann
A1561.07FAL
ab € 73,69*
Ähnlich
Kurzhub-Taste A1561.07FWW f.Universaltast-Dimmer alpinweiss
Jung-Henkelmann
A1561.07FWW
ab € 71,04*
Ähnlich
Kurzhubtaste Universal CD1561.07U weiss für ST550/CD500/CD plus
Jung-Henkelmann
CD1561.07U
ab € 38,25*
Ähnlich
LS5232S Abdeckung Standard Sensor weiß LS 5232 S
Albrecht Jung
LS5232S
ab € 45,54*
Ähnlich
LS5232SLG Abdeckung Standard Sensor lichtgrau LS 5232 S LG
Albrecht Jung
LS5232SLG
ab € 47,00*
Ähnlich
LS5232SWW Abdeckung Standard Sensor alpinweiß LS 5232 S WW
Albrecht Jung
LS5232SWW
ab € 45,82*
Ähnlich
LS928LG Abdeckung für Schlüsselschalter lichtgrau LS 928 LG
Albrecht Jung
LS928LG
ab € 7,23*
Ähnlich
LS990SATLG Abdeckung für Sat/BK-Dosen lichtgrau LS 990 SAT LG
Albrecht Jung
LS990SATLG
ab € 3,94*
Ähnlich
OBO BETTERMANN TRENNSTEG 45MM, L=3M, VERZINKT * TSG45FS
OBO BETTERMANN
6062032
ab € 5,00*
Ähnlich
Rahmen 13237004 Edelstahl rostfrei
Berker
13237004
ab € 10,77*
Ähnlich
Rahmen 2-fach waagerecht 13637004 Edelstahl rostfrei
Berker
13637004
ab € 10,77*
Ähnlich
Rahmen 3-fach waagerecht 13737004 Edelstahl rostfrei
Berker
13737004
ab € 16,15*
Ähnlich
Rahmen 4-fach senkrecht 13437004 Edelstahl rostfrei
Berker
13437004
ab € 25,22*
Ähnlich
Rahmen 4-fach waagerecht 13837004 Edelstahl rostfrei
Berker
13837004
ab € 25,22*
Ähnlich
Rahmen 5-fach waagerecht 13937004 Edelstahl rostfrei
Berker
13937004
ab € 39,82*
Ähnlich
Rahmen waagr./senkr.Kombi. CDP585LG CDplus 5-fach lichtgrau
Jung-Henkelmann
CDP585LG
ab € 14,16*
Ähnlich
Raumtemperaturregler, 10 (4) A, AC 230 V~, 50/60 Hz, Öffner 1-polig TR A 231 AL
Jung-Henkelmann
TRA231AL
ab € 45,83*
Ähnlich
Raumtemperaturregler, 10 (4) A, AC 230 V~, 50/60 Hz, Öffner 1-polig TR AL 231
Jung-Henkelmann
TRAL231
ab € 47,25*
Ähnlich
Raumtemperaturregler, 10 (4) A, AC 230 V~, 50/60 Hz, Öffner 1-polig TR AL 231 AN
Jung-Henkelmann
TRAL231AN
ab € 47,25*
Ähnlich
Raumtemperaturregler, 10 (4) A, AC 230 V~, 50/60 Hz, Öffner 1-polig TR CD 231
Jung-Henkelmann
TRCD231
ab € 41,87*
Ähnlich
Raumtemperaturregler, 10 (4) A, AC 230 V~, 50/60 Hz, Öffner 1-polig TR ES 231
Jung-Henkelmann
TRES231
ab € 47,25*
Ähnlich
Raumtemperaturregler, 10 (4) A, AC 230 V~, 50/60 Hz, Öffner 1-polig TR LS 231
Jung-Henkelmann
TRLS231
ab € 41,87*
Ähnlich
Raumtemperaturregler, 10 (4) A, AC 230 V~, 50/60 Hz, Öffner 1-polig TR LS 231 WW
Jung-Henkelmann
TRLS231WW
ab € 43,08*
Ähnlich
Raumtemperaturregler, 10/5 (4/2) A, AC230 V ~, 50/60 Hz, Wechsler 1-polig TR CD
Jung-Henkelmann
TRCD236WW
ab € 42,48*
Ähnlich
Rohrleitungsträger H100mm RPS50H4EGP1
ERICO
182470
ab € 20,92*
Ähnlich
Rohrleitungsträger H100mm RPS50H4HDP3
ERICO
182500
ab € 21,75*
Ähnlich
Rohrleitungsträger H150mm RPS50H6EGP1
ERICO
182480
ab € 25,19*
Ähnlich
Rohrleitungsträger H150mm RPS50H6HDP3
ERICO
182510
ab € 26,69*
Ähnlich
SCHUKO-Steckdose 2-fach 8220NAW WG800 IP44 waagr.Mont. Be-Fe. 4 Lei
Albrecht Jung
8220NAW
ab € 13,97*
Ähnlich
SCHUKO-Steckdose 2-fach 822NAW WG800 IP44 senkr.Mont. Be-Fe. 2 Lei
Albrecht Jung
822NAW
ab € 13,37*
Ähnlich
Schuko-Steckdose 520Z ST550 Zentralplatte weiss
Albrecht Jung
520Z
ab € 2,33*
Ähnlich
Schuko-Steckdose 620WSL WG600 IP44 m. Sicherheitsschloss
Albrecht Jung
620WSL
ab € 22,71*
Ähnlich
Schuko-Steckdose 820NAW WG800 IP44 m. Schriftfeld
Albrecht Jung
820NAW
ab € 5,67*
Ähnlich
Schuko-Steckdose 820W WG800 IP44
Albrecht Jung
820W
ab € 4,91*
Ähnlich
Schuko-Steckdose 876W WG800 IP44 m. Wechselschalter
Albrecht Jung
876W
ab € 12,72*
Ähnlich
Schuko-Steckdose CD520WW CD500 alpinweiss
Albrecht Jung
CD520WW
ab € 2,37*
Ähnlich
Schuko-Steckdose m. WS-S. 676W WG600 IP44 ohne Schriftfe.
Albrecht Jung
676W
ab € 12,72*
Ähnlich
Siemens 5TC7210 Bewegungsmelder Delta 120° weiß Weiß Erfassungswinkel 120 ° Scha
Siemens
5TC7210
ab € 43,05*
Ähnlich
Siemens 5TC7212 Bewegungsmelder Delta 290° weiß Weiß Erfassungswinkel 290 ° Scha
Siemens
5TC7212
ab € 64,17*
Ähnlich
Siemens 5TC7214 Bewegungsmelder mit Fernbedienung Delta 290° weiß Weiß Erfassung
Siemens
5TC7214
ab € 85,82*
Ähnlich
Siemens 5TC7900 Sockel zu Bewegungsschalter Delta weiß
Siemens
5TC7900
ab € 4,28*
Ähnlich
SPN800 Überspannungsableiter 3P steck. 75kA TNC SPN800
Hager
SPN800
ab € 453,63*
Ähnlich
SPN801 Überspannungsableiter 4P steck. 100kA TNS SPN801
Hager
SPN801
ab € 584,04*
Ähnlich
SPN802 Überspannungsableiter 4P steck. 100kA TT SPN802
Hager
SPN802
ab € 618,18*
Ähnlich
Stromstossschalter 12V AC 686087 16A 1S 1Oe PLS+1611012A
GE
686087
ab € 32,24*
Ähnlich
Stromstoßschalter 1S 16A, 230V PLS+C1610230A
GE
686136
ab € 53,91*
Ähnlich
Stromstoßschalter 1S 16A, 24V PLS+161024A
GE
686073
ab € 32,06*
Ähnlich
Stromstoßschalter 1S 16A, 24V PLS+C1610024A
GE
686134
ab € 53,91*
Ähnlich
Stromstoßschalter 1S 16A,12V PLS+161012A
GE
686072
ab € 32,06*
Ähnlich
Stromstoßschalter 1S 16A,12V PLS+C1610012A
GE
686133
ab € 53,91*
Ähnlich
Stromstoßschalter 1S+1Ö 16A, 24V PLS+1611024A
GE
686088
ab € 32,02*
Ähnlich
Stromstossschalter 230VAC 686091 16A 1S 1Oe PLS+1611230A
GE
686091
ab € 32,02*
Ähnlich
Stromstossschalter 230VAC 686108 16A 2S PLS+1620230A
GE
686108
ab € 32,02*
Ähnlich
Stromstossschalter 24V AC 686104 16A 2S PLS+1620024A
GE
686104
ab € 32,02*
Ähnlich
Stromstoßschalter 2S Elfa, 12V, 16A PLS+1620012A
GE
686103
€ 33,52*
Ähnlich
Stromstoßschalter, 16A, 230V/AC
AEG
435800
ab € 11,87*
Ähnlich
Taster m. neutraler Kalotte 833W WG800 IP44 Wechsler
Albrecht Jung
833W
ab € 7,25*
Ähnlich
TEHALIT DATENANSCHLUSSDOSE ACO BRN, CWS G40189001
Hager
G40189001
ab € 23,36*
Ähnlich
TEHALIT DATENANSCHLUSSDOSE ACO BRN, RWS G40189010
Hager
G40189010
ab € 23,36*
Ähnlich
Temperaturregler Öffner TRCD231WW CD UP +5-30°C 230VAC 10A 1p alpinws
Albrecht Jung
TRCD231WW
ab € 41,87*
Ähnlich
TRCD236 Temperaturregler Wechsler 230V cremeweiß TR CD 236
Albrecht Jung
TRCD236
ab € 42,48*
Ähnlich
Wippe f. Ser./Do.WS-Sch. CD595BFWW CD500 bruchsicher alpinweiss
Albrecht Jung
CD595BFWW
ab € 4,15*
Ähnlich
Wippe f. Ser./Do.WS-Sch. CD595WW CD500 alpinweiss
Albrecht Jung
CD595WW
ab € 4,07*
Ähnlich
Wippe Kontrollschalter CD590KO5GB gold-bronze
Jung-Henkelmann
CD590KO5GB
ab € 6,04*
Ähnlich
Wippe Kontrollschalter CD590KO5PT platin
Jung-Henkelmann
CD590KO5PT
ab € 6,01*
Ähnlich
Wippe und Klappdeckel 876NAW WG800 IP44 m. Beschri.Feld 22x48mm
Albrecht Jung
876NAW
ab € 14,57*
Ähnlich
Wippen für Serienschalter und Doppeltaster CD595 CD500 weiss
Albrecht Jung
CD595
ab € 2,34*
Ähnlich
Zugschnur 25cm 924.158 mit Zugkegel
Bachmann
924.158
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG