Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

13430069 Rahmen 4-fach senkrecht polarweiß glänzend 1343 00 69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmen 4-fach senkrecht polarweiß glänzend 1343 00 69
Rahmen 4-fach senkrecht polarweiß glänzend 1343 00 69
Artikel-Nr.:
     254-4011334172611
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     13430069
EAN/GTIN:
     4011334172611
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Berker Arsys
Berker Arsys Klappdeckel
-Rahmen 4fach senkrecht Berker Arsys polarweiß, glänzend
Anzahl der Einheiten: 4
Montagerichtung: vertikal
Geeignet für Unterputz-Installation: ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal: ja
Werkstoff: Kunststoff
Werkstoffgüte: Thermoplast
Halogenfrei: ja
Ausführung der Oberfläche: glänzend
Farbe: weiß
RAL-Nummer (ähnlich): 9010
Schutzart: IP20

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,50 Euro pro Paket.
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,49*
€ 8,91*
€ 13,95*
ab € 7,58*
€ 9,02*
€ 5,95*
ab € 8,06*
€ 9,58*
Lager 254
k.A.
€ 3,90*
ab € 8,16*
€ 9,69*
€ 9,90*
ab € 8,65*
€ 10,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 254
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 254
Versand: Lager 254
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 254
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
13130001
ab € 2,56*
Ähnlich
Berker
13140004
ab € 7,03*
Ähnlich
Berker
13140001
ab € 5,54*
Ähnlich
Berker
13130069
ab € 1,81*
Ähnlich
Berker
13130002
ab € 1,48*
Ähnlich
Berker
13230001
ab € 4,38*
Ähnlich
Berker
13240004
ab € 10,77*
Ähnlich
Berker
13240001
ab € 9,61*
Ähnlich
Berker
13230069
ab € 2,95*
Ähnlich
Berker
13230002
ab € 2,75*
Ähnlich
Berker
13630001
ab € 4,38*
Ähnlich
Berker
13640004
ab € 10,77*
Ähnlich
Berker
13640001
ab € 9,61*
Ähnlich
Berker
13630069
ab € 2,95*
Ähnlich
Berker
13630002
ab € 2,75*
Ähnlich
Berker
13330001
ab € 7,54*
Ähnlich
Berker
13340004
ab € 16,15*
Ähnlich
Berker
13340001
ab € 14,00*
Ähnlich
Berker
13330069
ab € 5,21*
Ähnlich
Berker
13330002
ab € 4,19*
Ähnlich
Berker
13730001
ab € 7,81*
Ähnlich
Berker
13740004
ab € 16,15*
Ähnlich
Berker
13740001
ab € 14,00*
Ähnlich
Berker
13730069
ab € 5,21*
Ähnlich
Berker
13730002
ab € 4,19*
Ähnlich
Berker
13430001
ab € 10,71*
Ähnlich
Berker
13440004
ab € 26,14*
Ähnlich
Berker
13440001
ab € 21,50*
Ähnlich
Berker
13430002
ab € 7,28*
Ähnlich
Berker
13830001
ab € 10,71*
Ähnlich
Berker
13840004
ab € 26,14*
Ähnlich
Berker
13840001
ab € 22,27*
Ähnlich
Berker
13830069
ab € 7,49*
Ähnlich
Berker
13830002
ab € 7,28*
Ähnlich
Berker
13530001
ab € 14,94*
Ähnlich
Berker
13540004
ab € 39,82*
Ähnlich
Berker
13540001
ab € 34,80*
Ähnlich
Berker
13530069
ab € 12,13*
Ähnlich
Berker
13530002
ab € 11,61*
Ähnlich
Berker
13930001
ab € 14,94*
Ähnlich
Berker
13940004
ab € 39,82*
Ähnlich
Berker
13940001
ab € 34,80*
Ähnlich
Berker
13930069
ab € 12,13*
Ähnlich
Berker
13930002
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG