Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HKL3030.5 Kabelkanal 32 x 30 mm braun HKL3030.5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HKL3030.5 Kabelkanal 32 x 30 mm braun HKL3030.5
Artikel-Nr.:
     254-4011126346961
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     HKL3030.5
EAN/GTIN:
     4011126346961
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
kabelkanal kleinhuis
-Kanal br HKL3030.5 Kanalhöhe 32mm, Kanalbreite 30mm, Länge
2000mm, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Farbe
braun, RAL-Nummer 8014 , Anzahl der festen Trennwände 0 ,
Anzahl der steckbaren Trennwände 0 , Befestigungsart
Bodenlochung, Deckelausführung lose

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,50 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Kanal, Kunststoffkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Leitungskanal, Leitungsschutzkanal, PVC-Kanal, Wandkanal
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
2
€ 8,50*
€ 1,5696*
2
€ 6,90*
€ 1,8764*
2
€ 5,95*
€ 1,9056*
Lager 254
k.A.
2
€ 3,90*
€ 2,201*
2
€ 9,90*
€ 3,7633*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 254
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 2,201*
€ 2,61919
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 4,402* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 254
Versand: Lager 254
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 254
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
HKL1022.5
ab € 0,9858*
Ähnlich
Kleinhuis
HKL1022.8
ab € 0,8119*
Ähnlich
Kabelkanal 15 x 15mm braun HKL1515.5
Kleinhuis
HKL1515.5
ab € 0,5089*
Ähnlich
Kabelkanal 15 x 15mm lichtgrau HKL1515.8
Kleinhuis
HKL1515.8
ab € 0,3946*
Ähnlich
Kleinhuis
HKL2020.5
ab € 0,5912*
Ähnlich
Kleinhuis
HKL2020.8
ab € 0,488*
Ähnlich
Kleinhuis
HKL2030.5
ab € 1,393*
Ähnlich
Kleinhuis
HKL2540.3
ab € 1,4131*
Ähnlich
Kleinhuis
HKL2540.5
ab € 1,6093*
Ähnlich
Kleinhuis
4011126344493
ab € 0,3946*
Ähnlich
Kleinhuis
4011126344509
ab € 0,488*
Ähnlich
Kleinhuis
4011126346046
ab € 1,1937*
Ähnlich
Kleinhuis
4011126346039
ab € 1,1937*
Ähnlich
Kleinhuis
4011126351415
ab € 1,4131*
Ähnlich
Kleinhuis
4011126344516
ab € 1,4527*
Ähnlich
Kleinhuis
4011126344967
ab € 1,4527*
Ähnlich
Kleinhuis
4011126351743
ab € 0,914*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG