Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HKL4040.1 Kabelkanal 38 x 40 mm grau HKL4040.1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelkanal 38 x 40 mm grau HKL4040.1
Kabelkanal 38 x 40 mm grau HKL4040.1
Artikel-Nr.:
     254-4011126211795
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     HKL4040.1
EAN/GTIN:
     4011126211795
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
kabelkanal kleinhuis
-Kanal gr HKL4040.1 Kanalhöhe 40mm, Kanalbreite 40mm, Länge
2000mm, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Farbe
steingrau, RAL-Nummer 7030 , Anzahl der festen Trennwände 0
, Anzahl der steckbaren Trennwände 0 , Befestigungsart
Bodenlochung, Deckelausführung lose, Kabelhalteklammer

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,50 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Kanal, Kunststoffkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Leitungskanal, Leitungsschutzkanal, PVC-Kanal, Wandkanal
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
€ 1,7602*
2
€ 9,90*
€ 2,1124*
2
€ 5,95*
€ 2,1296*
Lager 254
k.A.
2
€ 3,90*
€ 2,1993*
Preise: Lager 254
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 2,1993*
€ 2,61717
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 4,3986* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 254
Versand: Lager 254
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 254
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kabelkanal 40 x 88 mm grau HKL4090.1
Kleinhuis
HKL4090.1
ab € 5,0897*
Ähnlich
Kleinhuis
HKL4090.6
ab € 5,0897*
Ähnlich
Kabelkanal 60 x 108 mm grau HKL60110.1
Kleinhuis
HKL60110.1
ab € 4,9855*
Ähnlich
Kabelkanal 60 x 130 mm grau HKL60130.1
Kleinhuis
HKL60130.1
ab € 7,8436*
Ähnlich
Kleinhuis
HKL60130.6
ab € 7,8436*
Ähnlich
Kabelkanal 60 x 150 mm grau HKL60150.1
Kleinhuis
HKL60150.1
ab € 8,2936*
Ähnlich
Kabelkanal 60 x 190 mm grau HKL60190.1
Kleinhuis
HKL60190.1
ab € 9,8401*
Ähnlich
Kleinhuis
HKL60190.6
ab € 9,8401*
Ähnlich
Kabelkanal 60 x 230 mm grau HKL60230.1
Kleinhuis
HKL60230.1
ab € 12,9058*
Ähnlich
Kleinhuis
HKL60230.6
ab € 12,2774*
Ähnlich
Kabelkanal 60 x 62 mm grau HKL6060.1
Kleinhuis
HKL6060.1
ab € 3,2522*
Ähnlich
Kabelkanal 60 x 88 mm grau HK6090.1
Kleinhuis
HKL6090.1
ab € 4,7009*
Ähnlich
Kleinhuis
4011126211788
ab € 1,7602*
Ähnlich
Kleinhuis
4011126211337
ab € 2,003*
Ähnlich
Kleinhuis
4011126211344
ab € 2,003*
Ähnlich
Kleinhuis
4011126211436
ab € 4,9855*
Ähnlich
Kleinhuis
4011126211399
ab € 8,2936*
Ähnlich
Kleinhuis
4011126211290
ab € 3,2522*
Ähnlich
Kleinhuis
4011126211276
ab € 4,7009*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG