Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

404604 Elektrischer Türöffner 90x27x20mm E3804


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrischer Türöffner 90x27x20mm E3804
Elektrischer Türöffner 90x27x20mm E3804
Artikel-Nr.:
     254-4004536046040
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     404604
EAN/GTIN:
     4004536046040
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
türöffner 12v
-Elektrischer Türöffner 90x27x20mm E3804

- Einstecköffner für links und rechts mit Arretierung und Entriegelung
- Nennspannung: 8-12 V AC/DC
- Nennstrom: 0,7-1,2A

Arretierung
Bei kurzer Betätigung des Türöffnerdrückers ist der Mechanismus im Öffner entriegelt und bleibt so lange entriegelt, bis die Tür auf- und zugemacht wurde.

Entriegelung
Ein kleiner Hebel schaltet die Funktion des elektrischen Türöffners aus. Die Tür kann ohne Kontaktgabe geöffnet und geschlossen werden.

Abmessungen und Gewicht:
Länge 90 mm, Tiefe 27 mm, Stärke 20 mm, Falle 44 mm, 330g

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,50 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: novar friedland türöffner, Elektrischer, Elektro-Türöffner
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 13,95*
ab € 34,89*
€ 40,52*
€ 5,95*
ab € 37,18*
€ 43,18*
Lager 254
k.A.
€ 3,90*
ab € 37,32*
€ 43,35*
€ 5,90*
ab € 46,73*
€ 54,26*
Preise: Lager 254
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 254
Versand: Lager 254
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 254
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG