Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

971.31 Seilsystem 12V Glas 60 3x20W Chrom/Satin 971.31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilsystem 12V Glas 60 3x20W Chrom/Satin 971.31
Seilsystem 12V Glas 60 3x20W Chrom/Satin 971.31
Seilsystem 12V Glas 60 3x20W Chrom/Satin 971.31
Artikel-Nr.:
     254-4000870971314
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     971.31
EAN/GTIN:
     4000870971314
Suchbegriffe:
Dekoglas
Seilsysteme 12V
-- Betriebsspannung: 12 V
- Schutzklasse: 2
- Schutzart: IP20
- Einsatz nur für Innenräume geeignet
- Gesamtbreite Leuchte: 5 m
- Seilabstand: 125 mm
- Leuchten Sockel: G4 - 3 x 20W max.
- Material: Metall / Glas
- Farbe: chrom / satin



Leuchtmittel im Lieferumfang!

Seilsysteme sind eine flexible Lösung, um die eigenen vier Wände ins rechte Licht zu rücken. Die Verlegung der stromführenden Seile ist problemlos möglich und aufgrund der modernen 12V Technologie sicherer und deutlich einfacher als bei herkömmlichen 230V Installationen. Auch bei schwierigen räumlichen Situationen (z.B. schräge Decken oder Über-Eck-Verbindungen) bieten Seilsysteme ideale Lichtlösungen an. Bei der Nutzung von Umlenkern (zusätzlich erhältlich) können auch komplette Wohnbereiche mit nur einer einzigen Installation umfassend ausgeleuchtet werden. Mit über 50 verschiedenen Komplett-Sets wird jedem Einrichtungsgeschmack Rechnung getragen. Die Vielfalt der erhältlichen Leuchten bietet für jeden Anspruch die richtige Lösung: Gerichtetes Licht zur individuellen Objektbeleuchtung ist genauso möglich wie weiche Lichtverteilung für eine gleichmäßige Grundausleuchtung. Auch indirekte Lichtakzente können realisiert werden, sowie abgehängte Pendellichteffekte zur Beleuchtung von Arbeitsflächen oder Esstischen.

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,50 Euro pro Paket.
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 30,59*
€ 34,30*
Lager 254
k.A.
pro Stück
€ 3,90*
ab € 29,97*
€ 35,42*
10 Tage
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 34,64*
€ 37,93*
Preise: Lager 254
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 254
Versand: Lager 254
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 254
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG