Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

831.21 Halogenstiftsockel 2x5W GY4 9mm klar 831.21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogenstiftsockel 2x5W GY4 9mm klar 831.21
Halogenstiftsockel 2x5W GY4 9mm klar 831.21
Artikel-Nr.:
     254-4000870831212
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     831.21
EAN/GTIN:
     4000870831212
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
-- Leistung: 2 x 5W
- Sockel: G4
- Durchmesser: 9 mm
- Höhe: 33 mm
- Lebensdauer: ca. 2000 h
- Lichtfarbe: warmweiß 2900 K
- Lichtstrom: 55 lm
- Farbe: klar
- Merkmale: dimmbar
- Sonstiges: 2er-Pack

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,50 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: stiftsockellampe g4 5w
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 2,67*
Lager 254
k.A.
€ 3,90*
ab € 2,18*
€ 2,75*
Preise: Lager 254
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 254
Versand: Lager 254
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 254
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG