Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

666.11 Spotleuchte Mega 2x11W Weiß 666.11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spotleuchte Mega 2x11W Weiß 666.11
Spotleuchte Mega 2x11W Weiß 666.11
Artikel-Nr.:
     254-4000870666111
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     666.11
EAN/GTIN:
     4000870666111
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Spotlights
deckenanbauleuchte weiß
-- Betriebsspannung: 230 V
- Schutzklasse: 1
- Schutzart: IP20
- Einsatz nur für Innenräume geeignet
- Gesamthöhe Leuchte: 170 mm
- Gesamtbreite Leuchte: 240 mm
- Gesamttiefe Leuchte: 80 mm
- Leuchten Sockel: GU10 - 2 x 11W max.
- Material: Metall
- Farbe: weiß



Leuchtmittel im Lieferumfang!

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,50 Euro pro Paket.
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 44,13*
€ 48,59*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 43,02*
€ 49,96*
Lager 254
k.A.
pro Stück
€ 3,90*
ab € 44,16*
€ 51,28*
8 Tage
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 56,02*
€ 62,11*
Preise: Lager 254
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 254
Versand: Lager 254
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 254
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
IDV
14142
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG