Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

32A, schwere Gummischlauchleitung H07RN-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen von DETECH
Artikel-Nr.:  254-365.425
Hersteller:  Jäger
Herst.-Nr.:  365.425
EAN:  k.A.
Seite 1: CEE-Stecker 32 A, 5p, 400 V, 6h Seite 2: CEE-Kupplung 32 A, 5p, 400 V, 6h Länge: 25m Farbe: schwarz - schwere Gummischlauchleitung für die Verwendung im Innen und Außenbereich und für den harten Baustelleneinsatz - erhöhte Sicherheit durch hochwertige Steckvorrichtungen nach CEE-Norm - mit speziellen kratz- und benzinlappenfesten Etiketten an der jeweiligen Kupplung (Länge, Querschnitt, Type etc.) für eine leichte Identifizierung der Leitung, selbst nach mehrmaligem Gebrauch - Jede Verlängerung wird stückgeprüft und mit einer Seriennummer dokumentiert! - Leitung: H07RN-F5 G 4mm²
... > DeTech > Steckvorrichtungen > Verlängerungs-Kabel
Angebote (1)
Versand
Netto
DETECH
€ 5,50*
€ 120,20*
Preise von DETECH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von DETECH
Versand von DETECH
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 500,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von DETECH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG