Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CEE-Verlängerung 16A, schwere Gummischlauchleitung H07RN-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen von DETECH
CEE-Verlängerung 16A, schwere Gummischlauchleitung H07RN-F
Artikel-Nr.:  254-362.410.04
Hersteller:  Jäger
Herst.-Nr.:  362.410.04
EAN:  k.A.
Länge: 10m Farbe: rot Seite 1: CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6h Seite 2: CEE-Kupplung 16 A, 5-polig, 400 V, 6h - schwere Gummischlauchleitung für die Verwendung im Innen und Außenbereich und für den harten Baustelleneinsatz - erhöhte Sicherheit durch hochwertige Steckvorrichtungen nach CEE-Norm - mit speziellen kratz- und benzinlappenfesten Etiketten an der jeweiligen Kupplung (Länge, Querschnitt, Type etc.) für eine leichte Identifizierung der Leitung, selbst nach mehrmaligem Gebrauch - Jede Verlängerung wird stückgeprüft und mit einer Seriennummer dokumentiert - auf Wunsch kann das Prüfprotokoll angefordert werden! - mit montiertem Klettband zum sauberen Bündeln der Leitung - Schutzart: IP44
... > DeTech > Steckvorrichtungen > Verlängerungs-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Jäger, Starkstromverlängerung
Angebote (1)
Versand
Netto
DETECH
€ 5,50*
€ 30,51*
Preise von DETECH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von DETECH
Versand von DETECH
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 500,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von DETECH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG