Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Leichte Gummischlauchleitung H05RR-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen von DETECH
Leichte Gummischlauchleitung H05RR-F
Artikel-Nr.:  254-333.605
Hersteller:  Jäger
Herst.-Nr.:  333.605
EAN:  k.A.
Ausführung: 2 x 1,0mm², mit Konturenstecker Länge: 5m Leitungsfarbe: schwarz - für alle mobilen Handwerkzeuge, Maschinen und Leuchten - Anschlussleitung für den Innenbereich - 35 mm abgemantelt mit Aderendhülsen - mit angespritztem Konturenstecker bzw. Zentralstecker
... > DeTech > Steckvorrichtungen > Anschlussleitungen
Angebote (1)
Versand
Netto
DETECH
€ 5,50*
€ 5,85*
Preise von DETECH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von DETECH
Versand von DETECH
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 500,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von DETECH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG