Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Erdungsleitung konfektioniert H07V-K 10,0qmm grün-gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen von DETECH
Erdungsleitung konfektioniert H07V-K 10,0qmm grün-gelb
Artikel-Nr.:  254-329.303
Hersteller:  Jäger
Herst.-Nr.:  329.303
EAN:  k.A.
Länge 3m PVC-Aderleitung H07V-K Querschnitt 10mm² grün-gelb - beidseitig mit Ringkabelschuhen (eine Seite M 8 - andere Seite M 10) - feindrähtig gemäß VDE 0281
... > DeTech > Elektroinstallation > Erdungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Jäger, Kunststoffleitung
Angebote (1)
Versand
Netto
DETECH
€ 5,50*
€ 6,99*
Preise von DETECH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von DETECH
Versand von DETECH
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 500,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von DETECH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG