Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Temperaturregler zeitgesteuert Schließer u. Zentralst. ARSYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von DETECH
Artikel-Nr.:  254-20430001
Hersteller:  Berker
Herst.-Nr.:  20430001
EAN:  4011334310334
Temperaturregler zeitgesteuert mit Schließer und Zentralstück Berker Arsys braun mit Aufdruck für Heiz- oder Kühlbetrieb, für Raum- und Fußbodenheizungen bei Fußbodenheizung, Regelung mittels Raum- und/oder Fußbodentemperatur möglich z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen großflächiges Display mit Symboldarstellung mit thermischer Rückführung über Software mit voreingestelltem Grundprogramm mit Wochen- und Tagesprogramm mit Umschalter für Manuell/Automatik mit Partyfunktion mit Ventilschutzfunktion mit Frostschutzfunktion Anzeige der Soll- oder Isttemperatur mit Betriebsstundenzähler Fuzzy Logic Komfort-, Standard- und Nachttemperatur mit selbstlernender Heizkurve mit integriertem Temperaturfühler mit zusätzlichem Anschluss für externen Fußbodentemperatur-/Fernfühler ohne Spreizkrallen mit Steckklemmen 0 - 40 C 50/60 Hz Nennspannung 230 V~ bei Schalttemperaturdifferenz ca. 0,5 C Zeitbereiche 6 pro Tag/Woche zu Best.-Nr. 0161, 1116 .., 7590 00 71, 7590 00 76 Neutralleiter erforderlich!
... > System Berker > System Arsys > Raumtemperaturregler
Angebote (2)
Versand
Netto
^
DETECH
€ 5,50*
€ 149,05*
12 Tage
Frei Haus
€ 170,85*
Preise von DETECH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,05*
€ 177,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von DETECH
Versand von DETECH
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 500,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von DETECH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG