Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Verstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen von DETECH
Artikel-Nr.:  254-1757500
Hersteller:  Ritto
Herst.-Nr.:  1757500
EAN:  4026529025214
Suchbegriffe:
Ritto
Verstärker
TwinBus Verstärker Zur Realisierung von großen Leitungslängen. Verstärkung von Bussignalen (Sprache, Video und Daten) In Normverteiler nach DIN 43871 sowie AP montierbar. Stromversorgung: AC 230V 50Hz + 6% - 10% Maße: B x H x T in mm 125 x 90 x 60 7 Automatenplätze sowie AP
... > Türkommunikation > Ritto > Twinbus Audio
... > Türkommunikation > Ritto > Twinbus Video
Angebote (2)
Versand
Netto
^
DETECH
€ 5,50*
€ 156,51*
12 Tage
Frei Haus
€ 174,84*
Preise von DETECH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,51*
€ 186,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von DETECH
Versand von DETECH
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 500,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von DETECH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG