Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AV-Zylindervorhangschloss 45/45 SB, Messing massiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AV-Zylindervorhangschloss 45/45 SB, Messing massiv
AV-Zylindervorhangschloss 45/45 SB, Messing massiv
Artikel-Nr.:
     2537-5104
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     5104
EAN/GTIN:
     4003318051043
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Allgemeiner Verschluss-Zylindervorhangschloss, Modellnummer: 45/45 SB, Ausführung: mit Zylinder, Schlüssel Anzahl: 2 St., Schlüsselausführung: Profilschlüssel, Material Schlosskörper: Messing massiv, Gehäusebreite: 44 mm, Gehäusetiefe: 14 mm, Gesamthöhe: 63 mm, Ergänzung: ohne Schließzwang, lichte Bügelweite: 23,5 mm, lichte Bügelhöhe: 24 mm, Bügeldurchmesser: 6,5 mm, Verriegelungsart: automatisch ohne Schlüssel, Schließungsart: Präzisions-Stiftzylinder, Funktion: verschiedenschließend, Material Schlüssel: Neusilber, Material Bügel: Stahl gehärtet, Anwendung: Taschen
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Allgemeiner Verschluss
Basis:
Zylindervorhangschloss
Ausführung:
mit Zylinder
Material Schlosskörper:
Messing massiv
Ergänzung:
ohne Schließzwang
Gehäusebreite:
44 mm
lichte Bügelweite:
23,5 mm
lichte Bügelhöhe:
24 mm
Bügeldurchmesser:
6,5 mm
Gehäusetiefe:
14 mm
Gesamthöhe:
63 mm
Verriegelungsart:
automatisch ohne Schlüssel|doppelte Verriegelung
Schließungsart:
Präzisions-Stiftzylinder|mit Anti-Pick-Stiften
Funktion:
verschiedenschließend
Schlüssel Anzahl:
2.000 St.
Schlüsselausführung:
Profilschlüssel
Material Schlüssel:
Neusilber
Material Bügel:
Stahl gehärtet
Anwendung:
Taschen|Koffer|Schatullen|Kassetten|Türen|Tore|Schränke|Spinde|Werkzeugkisten|Kellerfenster|Schuppen
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2537
k.A.
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,69*
€ 12,62*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,43*
€ 17,02*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 21,91*
€ 25,58*
Preise: Lager 2537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2537
Versand: Lager 2537
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2537
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.