Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske MarinFFP1(Box a 12 Stk.),FORTIS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Atemschutzmaske MarinFFP1(Box a 12 Stk.),FORTIS
Atemschutzmaske MarinFFP1(Box a 12 Stk.),FORTIS
Atemschutzmaske MarinFFP1(Box a 12 Stk.),FORTIS
Atemschutzmaske MarinFFP1(Box a 12 Stk.),FORTIS
Artikel-Nr.:
     2537-4317784793667
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784793667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske FFP1
Atemschutzmaske FFP2
Atemschutzmaske FFP3
Atemschutzvollmaske
FORTIS Atemschutzmaske Marin FFP1\\n\\nWerden bei Tätigkeiten Stäube, Gase oder Dämpfe frei und ist keine effektive Absaugung dieser Gefahrenstoffe vorhanden, muss Atemschutz getragen werden.\\nZu einer verantwortungsvollen Arbeitsvorbereitung gehört deshalb auch die Frage, welche gesundheitsschädlichen Stoffe auftreten können und wie ihnen zu begegnen ist.\\n\\n- Beim Bohren, Fräsen, Schleifen und Sägen werden Stäube freigesetzt\\n- Fasern treten bei Verlegen oder Abreißen von Dämm-Material auf\\n- Beim Schweißen entsteht Rauch\\n\\nUm diese und andere Gefahrenstoffe aus der Atemluft zu filtern, werden Atemschutzmasken als partikelfiltrierende Halbmasken oder Halb- und Vollmasken eingesetzt. Diese Masken liefern wir Ihnen mit Filtern unterschiedlicher Schutzstufen.\\n\\nPartikelfilter Schutzstufe P1 bzw. FFP 1: Für ungiftigen oder mindergiftigen Feinstaub bis zum 4-fachen des erlaubten Grenzwertes (MAK-Wert = Maximale Arbeitsplatzkonzentration).\\n\\nPartikelfilter Schutzstufe P2 bzw. FFP 2: Einsatz beim Verarbeiten von krebserregenden Stoffen, wie z. B. Eichen- oder Buchenholzstäuben, Fasern von Mineralwolle oder Asbest sowie Rauch. Bis zum 10-fachen des Grenzwertes erlaubt.\\n\\nPartikelfilter Schutzstufe P3 bzw. FFP 3: Je giftiger oder krebserregender ein Stoff, desto niedriger ist sein Grenzwert. Um ein Überschreiten zu vermeiden, sind Filter dieser Schutzstufe einzusetzen, bis zum 30-fachen des Grenzwertes.\\n\\nAktivkohlefilter: Um stark gesundheitsgefährdende Gase und Dämpfe aus der Atemluft zu filtern, sind Atemschutzmasken mit Aktivkohlefilter erforderlich.\\n\\nKombinationsfilter aus Gas- und Partikelfilter P2: Einzusetzen, wenn gleichzeitig Lösemittel, Gase, Dämpfe und Feinstäube/Partikel auftreten (z. B. beim Farbspritzen, Sprühkleben).\\n\\nAllgemeine Hinweise: Die Konzentration von Gefahrstoffen in der Atemluft ist stark abhängig von der Größe des Arbeitsraumes und der Belüftung.\\nMundschutz bietet Ihnen keinen Schutz vor lungengängigem Feinstaub und gefährlichen Arbeits-\\nstoffen.\\n\\nDie Lagerzeiten:\\nAtemfilter bieten die Gewähr, dass sie auch nach Lagerung über einen längeren Zeitraum voll einsatzbereit und funktionstüchtig sind. Die Lagerzeiten müssen vom Hersteller angegeben werden und betragen zwischen 3 und 5 Jahren. Das Verfallsdatum ist auf den einzelnen Filtern vermerkt. Geöffnete Gas- und Kombinationsfilter sind spätestens 6 Monate nach dem Öffnen zu ersetzen, sofern sie nicht schon vorher erschöpft sind. Die Lagerzeit von Partikelfiltern und partikelfiltrierenden Halbmasken ist bei sachgemäßer Lagerung üblicherweise auf 3 Jahre begrenzt.\\n\\nFiltrierende Halbmasken der Serie FORTIS zeichnen sich durch geringes Gewicht, modernes Styling, geringe Atemwiderstände und hohen Tragekomfort (wahlweise mit/ohne Cool-Down-Ausatemventil) aus. Das innovative Cool-Down-Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske. Der vorgeformte und schaumstoffgefütterte Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel ermöglicht einen hautsympathischen und bequemen Dichtsitz.\\n\\nFilterklasse DIN EN 149:2001 FFP1 NR, Schutz gegen inerte Partikel bis zum 4-fachen des Grenzwertes, innovative, vorgeformte Maskenkonstruktion, schaumstoffgefütterter Nasenbereich, flexibler Nasenbügel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG