Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske MarinFFP2V(Box a 12 Stk.),FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Atemschutzmaske MarinFFP2V(Box a 12 Stk.),FORTIS
Atemschutzmaske MarinFFP2V(Box a 12 Stk.),FORTIS
Atemschutzmaske MarinFFP2V(Box a 12 Stk.),FORTIS
Atemschutzmaske MarinFFP2V(Box a 12 Stk.),FORTIS
Artikel-Nr.:
     2537-4317784793650
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784793650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske FFP1
Atemschutzmaske FFP2
Atemschutzmaske FFP3
Atemschutzvollmaske
FORTIS Atemschutzmaske Marin FFP2/V\\n\\nWerden bei Tätigkeiten Stäube, Gase oder Dämpfe frei und ist keine effektive Absaugung dieser Gefahrenstoffe vorhanden, muss Atemschutz getragen werden.\\nZu einer verantwortungsvollen Arbeitsvorbereitung gehört deshalb auch die Frage, welche gesundheitsschädlichen Stoffe auftreten können und wie ihnen zu begegnen ist.\\n\\n- Beim Bohren, Fräsen, Schleifen und Sägen werden Stäube freigesetzt\\n- Fasern treten bei Verlegen oder Abreißen von Dämm-Material auf\\n- Beim Schweißen entsteht Rauch\\n\\nUm diese und andere Gefahrenstoffe aus der Atemluft zu filtern, werden Atemschutzmasken als partikelfiltrierende Halbmasken oder Halb- und Vollmasken eingesetzt. Diese Masken liefern wir Ihnen mit Filtern unterschiedlicher Schutzstufen.\\n\\nPartikelfilter Schutzstufe P1 bzw. FFP 1: Für ungiftigen oder mindergiftigen Feinstaub bis zum 4-fachen des erlaubten Grenzwertes (MAK-Wert = Maximale Arbeitsplatzkonzentration).\\n\\nPartikelfilter Schutzstufe P2 bzw. FFP 2: Einsatz beim Verarbeiten von krebserregenden Stoffen, wie z. B. Eichen- oder Buchenholzstäuben, Fasern von Mineralwolle oder Asbest sowie Rauch. Bis zum 10-fachen des Grenzwertes erlaubt.\\n\\nPartikelfilter Schutzstufe P3 bzw. FFP 3: Je giftiger oder krebserregender ein Stoff, desto niedriger ist sein Grenzwert. Um ein Überschreiten zu vermeiden, sind Filter dieser Schutzstufe einzusetzen, bis zum 30-fachen des Grenzwertes.\\n\\nAktivkohlefilter: Um stark gesundheitsgefährdende Gase und Dämpfe aus der Atemluft zu filtern, sind Atemschutzmasken mit Aktivkohlefilter erforderlich.\\n\\nKombinationsfilter aus Gas- und Partikelfilter P2: Einzusetzen, wenn gleichzeitig Lösemittel, Gase, Dämpfe und Feinstäube/Partikel auftreten (z. B. beim Farbspritzen, Sprühkleben).\\n\\nAllgemeine Hinweise: Die Konzentration von Gefahrstoffen in der Atemluft ist stark abhängig von der Größe des Arbeitsraumes und der Belüftung.\\nMundschutz bietet Ihnen keinen Schutz vor lungengängigem Feinstaub und gefährlichen Arbeits-\\nstoffen.\\n\\nDie Lagerzeiten:\\nAtemfilter bieten die Gewähr, dass sie auch nach Lagerung über einen längeren Zeitraum voll einsatzbereit und funktionstüchtig sind. Die Lagerzeiten müssen vom Hersteller angegeben werden und betragen zwischen 3 und 5 Jahren. Das Verfallsdatum ist auf den einzelnen Filtern vermerkt. Geöffnete Gas- und Kombinationsfilter sind spätestens 6 Monate nach dem Öffnen zu ersetzen, sofern sie nicht schon vorher erschöpft sind. Die Lagerzeit von Partikelfiltern und partikelfiltrierenden Halbmasken ist bei sachgemäßer Lagerung üblicherweise auf 3 Jahre begrenzt.\\n\\nFiltrierende Halbmasken der Serie FORTIS zeichnen sich durch geringes Gewicht, modernes Styling, geringe Atemwiderstände und hohen Tragekomfort (wahlweise mit/ohne Cool-Down-Ausatemventil) aus. Das innovative Cool-Down-Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske. Der vorgeformte und schaumstoffgefütterte Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel ermöglicht einen hautsympathischen und bequemen Dichtsitz.\\n\\nFilterklasse DIN EN 149:2001 FFP2 NR, Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes, innovative, vorgeformte Maskenkonstruktion, schaumstoffgefütterter Nasenbereich, flexibler Nasenbügel, mit Cool-Down-Ausatemventil.
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,75*
ab € 0,80084*
€ 0,98084*
12
€ 3,95*
ab € 0,94*
€ 1,16*
12
€ 3,95*
ab € 1,1675*
€ 1,31584*
12
€ 4,80*
ab € 1,0875*
€ 1,3375*
Lager 2537
k.A.
1
€ 4,90*
ab € 1,23*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2537
Versand: Lager 2537
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2537
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.