Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tortreibriegel 13 mm Stahl verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tortreibriegel 13 mm Stahl verz.
Tortreibriegel 13 mm Stahl verz.
Tortreibriegel 13 mm Stahl verz.
Tortreibriegel 13 mm Stahl verz.
Tortreibriegel 13 mm Stahl verz.
Artikel-Nr.:
     2537-4016753149299
Hersteller:
     NIEDERHOFF
Herst.-Nr.:
     4013 2000 33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Torriegel
Tortreibriegel
Treibriegel
torriegel
Tortreibriegel DENI Plano 2.0\\n\\nNeue Ausführung mit flachem Hebel, Kasten, Hebel und Unterplatte aus Stahl, galvanisch verzinkt,\\ninklusive Unterplatte und Stangenschlaufen.
Weitere Informationen:
für Vierkantstange:
13 mm
Hub:
22 mm
Ausführung:
mit 3 Schlaufen
Weitere Suchbegriffe: Zubeh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,45*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.