 |
| Produktinformationen von
SONY
| 
|
|
 |
 |
|
|
|
Artikel-Nr.:
253-SR626SWNB1A
Herst.-Nr.:
SR626SWNB1A
EAN:
0008562009424
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
Silber-Oxid Knopfzelle, QUECKSILBERFREI, Code 377, 1,55 V 28mAh d=6,8mm h=2,60mm 0,39g
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
Weitere Suchbegriffe: Batterie, Battery, Silberoxyd, Mini, Knopf
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
SONY |
2 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 4,95* |
€ 1,06* |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von SONY |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Packung |
€
1,06* |
€
1,26 |
pro Packung |
| 1 Packung
enthält 1
Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von SONY |  |
|  | Versand von SONY |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 89,00* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von SONY
|
|
 |
| Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
|
| Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|