Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Silberoxyd-Knopfzelle, SR41W, Code 392 - 1er Blister


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  SONY
Silberoxyd-Knopfzelle, SR41W, Code 392 - 1er Blister
Artikel-Nr.:   253-SR41WB1A
Hersteller:   Sony
Herst.-Nr.:   SR41WB1A
EAN:   0008562009516
Silber-Oxid Knopfzelle, Code 392, 1,55 V d=7,9mm h=3,6mm
... > SONY > Batterien > Mikrobatterien
Weitere Suchbegriffe: Batterie, Battery, Silberoxyd, Mini, Knopf
Angebote (1)
Versand
Netto
SONY 2 Tage € 4,95* € 1,06*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von SONY
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  1,06* €  1,26 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von SONY
Versand von SONY
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,95*
ab € 89,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von SONY
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG