Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku Ni-MH Mignon (AA, LR6) 2.700mAh - 4er Shuttle-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
Akku Ni-MH Mignon (AA, LR6) 2.700mAh - 4er Shuttle-Pack
Artikel-Nr.:  253-NHAAC4F
Hersteller:  Sony
Herst.-Nr.:  NHAAC4F
EAN:  4901660127846
Nickel-Metallhydrid Akkus, Shuttle Pack, Mignon (AA, LR6), Ni-MH, 1,2 V, 2700 mAh
... > Elektronik, Elektrotechnik > SONY > Akkus
Weitere Suchbegriffe: Batterie, Battery, Akku, Accu, Mignon, AA, LR6, LR06, wiederaufladbar
Angebote (1)
Versand
Netto
SONY 2 Tage € 4,95* € 11,12*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von SONY
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  11,12* €  13,23 pro Packung
  1 Packung enthält 4 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von SONY
Versand von SONY
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,95*
ab € 89,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von SONY
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG