Produktinformationen von Tele_Jack |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 252-31093 Herst.-Nr.: ASBH600EBEC/XEG EAN: 32100105 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Samsung SBH-600 Bluetooth Headset Stereo A2DP Technische Daten: - Gewicht: 150g
- Gesprächs-/Spielzeit: bis zu 11h
- Standby: bis zu 300h
- Bluetooth Version 2.0
- Reichweite: bis zu 10m
- Kompatibilität: alle Mobiltelefone, die A2DP unterstützen
Merkmale: - erstklassiges Klangerlebnis in Stereo-Qualität
- ICEpower Technology by Bang & Olufsen
- Equalizer
- Line-In-Anschluss 3,5mm Klinke
- ausgezeichnete Sprachqualität dank Dual-Mikrofon-Technologie
- Multifunktionsknopf für Anrufannahme, -ablehnen, -beenden
- Multipointfunktion (parallele Nutzung von zwei Blueooth Verbindungen
- --------------------------------------
- Lieferumfang
- Headset
- Ladekabel
- Handbuch
Keine Rückgabemöglichkeit ohne Rechtsgrund! |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Handy-Zubehör, Samsung, Mobilfunk Bluetooth Headsets |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 9,74* | € 11,59 | Ähnlich |  | | | € 31,37* | € 37,33 | Ähnlich |  | | | € 54,86* | € 65,28 | Ähnlich |  | | | € 54,04* | € 64,31 | Ähnlich |  | | | € 9,78* | € 11,64 | Ähnlich |  | | | € 9,60* | € 11,42 | Ähnlich |  | | | € 12,29* | € 14,63 | Ähnlich |  | | | € 27,67* | € 32,93 | Ähnlich | | | | € 11,53* | € 13,72 | Ähnlich |  | | | € 20,63* | € 24,55 | Ähnlich |  | | | € 12,78* | € 15,21 |
|  |  |
|
 |
|
|