Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Handy Emporia DUAL SIM Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Tele_Jack
Handy Emporia DUAL SIM Bluetooth
Artikel-Nr.:  252-30498
Hersteller:  Emporia
Herst.-Nr.:  Emporia DUAL SIM Bluetooth
EAN:  9005613088828
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Handy

Produktbeschreibung:

Emporia DUAL SIM Bluetooth

Technische Daten:

  • Maße (HxBxT): 113 x 53 x 18 mm
  • Bauart: candybar
  • Gewicht: 139 g
  • Standby: 200 Stunden
  • Sprechzeit: 200 Minuten
  • Display: 262.144 Farben
  • 2. Display (Rückseite): 65.000 Farben
  • --------------------------------------
  • HANDY-Kamera (integriert)
  • Auflösung: bis zu 1,3 Mega-Pixel

Merkmale:

  • 2 unabhängige SIM-Karten in einem Telefon
  • Dualband GSM900/1800
  • GPRS
  • WAP-Browser
  • T9 Texteingabe
  • MP3-Player Funktion
  • integrierte Kamera
  • Bluetooth
  • USB
  • polyphone Klingeltöne (16 Stimmen)
  • PDA Organizer
  • Touchpanel mit Stift zur Handschriftenerkennung
  • Melody Composer
  • --------------------------------------
  • LIEFERUMFANG
  • Mobiltelefon
  • Akku
  • Ladekabel
  • USB-Kabel
  • USB-Car Charger
  • Bluetooth-Headset with Charger
  • Bedienungsanleitung
Keine Rückgabemöglichkeit ohne Rechtsgrund!
... > Tele Jack > Mobiltelefone > Mobile Phones
Weitere Suchbegriffe: Emporia, Mobile Phones
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Tele_Jack
2 Tage
pro Stück
€ 6,50*
€ 165,30*
2 Tage
pro Paket
Frei Haus
€ 176,37*
Preise von Tele_Jack
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Tele_Jack
Versand von Tele_Jack
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 525,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Tele_Jack
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG