Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Digitalkamera Samsung Opto Electr. Samsung Digitalkamera S 860 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Artikel-Nr.:  252-30100
Hersteller:  Samsung
Herst.-Nr.:  EC-S860ZBDA S 860 schwarz
EAN:  8801089440556

Produktbeschreibung:

Samsung Digitalkamera S 860 schwarz

Technische Daten:

  • Maße: 93 x 62 x 26,5 mm
  • Gewicht: 123g (ohne Speicherkarte und Batterie)
  • Bildsensor: 8,1 Megapixel effektiv
  • Zoom: 3fach optisch, 3fach digital
  • Speichermedium: intern: 11 MB
    extern: SD-Karte (bis 2 GB garantiert),
    MMC-Karte (bis 1 GB garantiert), SDHC-
    Karte (bis 4 GB garantiert)

Merkmale:

  • Display: 2,4" TFT-Farbmonitor mit 230.000 Bildpunkten
  • Scharfeinstellung: TTL Autofokus (Multi AF, Center AF, Gesichtserkennung)
  • Belichtungsmessung: Multi, Spot, Gesichtserkennung
  • Belichtungsmodi: Programmautomatik
  • Lichtempfindlichkeit: ISO: Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1000
  • integrierter Blitz
  • Schärfe: Soft+, Soft, Normal, Stark, Stark+
  • Effekte: Normal, S/W, Sepia, Rot, Grün, Blau, Negative, benutzerspezifisch
  • Bearbeitung: Größenanpassung, Bild drehen, Farbanpassung, Rote-Augen-
    Korrektur
  • Weißabgleich: Auto, Tageslicht, bewölkt, Glühlampe, Leuchtstoffröhre H
    und L, benutzerdefiniert
  • Tonaufzeichnung Diktiergerät und Bild
  • Aufnahmemodi: Auto, Programm, Manual, Movie, Szene, Fast ASR, Fotoassistent
  • Szene: Kinder, Nacht, Landschaft, Text, Nahaufnahme, Sonnenuntergang,
    Dämmerung, Gegenlicht, Feuerwerk,
    Strand und Schnee
  • Selbstauslöser: 2 oder 10 Sek.
  • Videoaufnahmefunktion
  • ---------------------------------------
  • Lieferumfang:
  • Digitalkamera S860
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
... > Tele Jack > Multimedia > Digital Camera
Weitere Suchbegriffe: Samsung Opto Electr., Digital Camera
Angebote (4)
Versand
Netto
^
Tele_Jack
€ 6,50*
€ 71,06*
9 Tage
Frei Haus
€ 71,16*
1 Tag
€ 2,69*
€ 73,86*
1 Tag
€ 4,16*
€ 84,00*
Preise von Tele_Jack
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Tele_Jack
Versand von Tele_Jack
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 525,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Tele_Jack
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Canon
2097B009
€ 122,58*
€ 145,87
Sonstiges
Hama
55350
€ 12,48*
€ 14,85
Sonstiges
Hama
55351
€ 49,36*
€ 58,74
Sonstiges
Kingston
SD4/4GB
€ 13,05*
€ 15,53
Sonstiges
Kingston
SD4/8GB
€ 24,95*
€ 29,69
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG