Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Navigationsgerät Siemens VDO VDODayton PN4000 DVB-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Tele_Jack
Navigationsgerät Siemens VDO VDODayton PN4000 DVB-T
Artikel-Nr.:  252-29417
Hersteller:  Siemens
Herst.-Nr.:  PN4000
EAN:  4103590928436

Produktbeschreibung:

VDODayton PN4000 DVB-T

Technische Daten:

  • 4,3" Color TFT
  • Touch Screen
  • Antireflex Oberfläche 400 MHz
  • 64 MB Flash ROM und 128 MB RAM intern
  • Integrierter 30 Kanal GPS Empfänger
  • Lithium-Ion Akku mit 2200mAh
  • Maße: 125 x 83 x 25 mm
  • Gewicht: ~ 260 g
  • Temperaturbereich: -20°... +60°C
  • Ladetemperatur des Lithium-Ion Akkus: 0°... +45°C
  • Stromversorgung über Akku, 12V/ 24V Adapter, 100V/240V Netzteil

Merkmale:

  • Integrierter DVB-T Doppeltuner mit Antennendiversity, Videotext und EPG
    Videoplayer
  • Automatische Helligkeitsregulierung
  • Austauschbarer Li-Ion Akku
  • 6 einstellbare Informationsfenster
  • SD Kartenleser (kompatibel für Karten bis zur einer Größe von 2 Gigabyte)
  • MP3 Player, Bildbetrachtungs-programm (JPEG, BMP)
  • Einstellbare Routenkriterien
  • Integrierter Infrarotempfänger für optionale Lenkradfernbedienung
  • Stereo Kopfhörer Ausgang
  • Straßenkarten von Europa (West- und Osteuropa), 37 Länder
  • 2D / 3D Kartenansicht
  • Verschiedene Sprachen für Menüführung und Sprachansagen
  • Positionsunabhängiger Routenplaner
  • Vielfältige Farbeinstellungsmöglich- keiten
  • Spiele (Sudoku & Blockbuster)
  • Route & Sound
  • Fahrspurassistent (Lane Guidanc
  • DVB-T mit Doppeltuner (ermöglicht den Empfang bis 160 km/h)
  • Antennendiversity Videotext mit Zoom (für z.B. Wetter, Flugpläne, Sport
    und News)
  • EPG (Elektronischer Programm Guide) Bedienung von TV und Videotext über
    Touchscreen Untertitelfunktion
  • Sendersuchoptionen: Vor, zurück und automatisch
  • --------------------------------------
  • Lieferumfang:
  • Navigationssystem
  • GPS Antenne
  • Li-Ion Akku
  • 12 V Adapter
  • 120-240V Netzteil
  • Saugfuß
  • TV Antenne
  • Europakarte auf 2GB SD Karte
  • BDA
Keine Rückgabemöglichkeit ohne Rechtsgrund!
... > Tele Jack > Navigation > Mobile Navigation
Weitere Suchbegriffe: TV Karte, Siemens VDO, Mobile Navigation
Angebote (1)
Versand
Netto
Tele_Jack
2 Tage
€ 6,50*
€ 298,60*
Preise von Tele_Jack
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,60*
€ 355,33
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Tele_Jack
Versand von Tele_Jack
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 525,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Tele_Jack
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG