Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 252-29156 Herst.-Nr.: MOTOROKR Z6 mandarine EAN: 5025322365663 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: MOTOROKR Z6 mandarine Technische Daten: - Maße (HxBxT): 105,5 x 45,5 x 16 mm
- Bauart: sliding case
- Gewicht: 115 g
- Standby: 400 Stunden
- Sprechzeit: 420 Minuten
- Speicherplatz: 64 MB
- unterstützte Speicherkarten: Micro SD (bis max. 2 GB)
- Display: 240 x 320 Pixel TFT, 262.144 Farben
- Sprachen:Deutsch,Englisch,Spanisch, Französisch,Italienisch,Niederländisch
Portugiesisch,Türkisch - --------------------------------------
- HANDY-Kamera (integriert)
- Auflösung: bis zu 2 Mega-Pixel
- Zoom: 8fach
- Videoaufzeichnung
- Blitz
Merkmale: - Fashion-Handy
- Quadband GSM850/900/1800/1900
- EDGE
- EMS
- MMS
- E-Mail
- T9 Texteingabe
- MP3-Player Funktion
- integrierte Kamera
- Bluetooth
- Vibration
- --------------------------------------
- LIEFERUMFANG
- Mobiltelefon
- Akku
- Ladekabel
- Bedienungsanleitung
- Headset
- Micro SD1GB
- USB Datenkabel
- Software
Keine Rückgabemöglichkeit ohne Rechtsgrund! |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tele_Jack | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | € 6,50* | € 138,24* |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
Frei Haus |
€ 143,10* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 159,26* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,16* |
€ 209,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Tele_Jack |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Tele_Jack |  | Versand von Tele_Jack |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* |  | ab € 525,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Tele_Jack | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Sonstiges | | | | € 30,26* | € 36,01 | Sonstiges | | | | € 26,37* | € 31,38 | Sonstiges |  | | | € 7,92* | € 9,42 | Sonstiges | | | | € 92,47* | € 110,04 | Sonstiges | | | | € 87,11* | € 103,66 | Sonstiges | | | | € 25,17* | € 29,95 | Sonstiges | | | | € 16,76* | € 19,94 | Sonstiges | | | | € 12,57* | € 14,96 |
|  |  |
|
 |
|
|