Produktinformationen von Tele_Jack |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 252-28428 Herst.-Nr.: MBF-100 EAN: 8809225023021 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Elson MBF-100 Bluetooth FSE Technische Daten: - Bluetooth Version 2.0
- Unterstützte Profile: HFP,HSP,SDP, SDAP,GAP
- Akku: 3,7V,500mAh Li-Polymer-Akku
- 1W Lautsprecher
- Reichweite: ca. 10m
- Maße. 91,3x50,5x13,3mm
- Gewicht: 60g
- Sprechzeit: ca 12h
- Standbyzeit: ca. 700h
Merkmale: - schlankes kompaktes Design
- Ladungsfreier Betrieb durch Einsatz eines Solarstromsystems
- Anrufe entgegennehmen und beenden
- Wahlwiederholung
- drei LED für Verbindung,Anrufstatus, Solarbatteriestatus,Batteriestatus
- -------------------------------------
- Lieferumfang (Änderungen und Irrtümer vorbehalten)
- MBF-100
- KFZ-Ladegerät
- BDA
- Halterung für die Windschutzscheibe
- Saugnapf
Keine Rückgabemöglichkeit ohne Rechtsgrund! |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Handy-Zubehör, ELSON, Mobilfunk BT-KFZ-EBS Plug&Play |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 29,62* | € 35,25 | Ähnlich |  | | | € 13,02* | € 15,49 | Ähnlich |  | | | € 20,08* | € 23,90 | Ähnlich |  | | | € 19,09* | € 22,72 | Ähnlich |  | | | € 9,52* | € 11,33 | Ähnlich |  | | | € 7,62* | € 9,07 | Ähnlich |  | | | € 5,60* | € 6,66 | Ähnlich |  | | | € 10,42* | € 12,40 | Ähnlich |  | | | € 8,90* | € 10,59 | Ähnlich |  | | | € 9,99* | € 11,89 | Ähnlich |  | | | € 9,52* | € 11,33 |
|  |  |
|
 |
|
|