Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 252-28023 Herst.-Nr.: 002B0P0 EAN: 6417182763793 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Nokia 1208 red Technische Daten: - Maße (HxBxT): 102 x 44,1 x 17,5 mm
- Bauart: candybar
- Gewicht: 11 g
- Standby: 168 Stunden
- Sprechzeit: 365 Minuten
- Speicherplatz: 4 MB
- unterstützte Speicherkarten: keine
- Display: 96 x 68 Pixel CSTN, 65.536 Farben
Merkmale: - Einsteiger-Handy
- Dualband GSM900/1800
- integrierte Freisprechfunktion
- SMS-Speicher (bis zu 60 Nachrichten)
- polyphone Klingeltöne (32 Stimmen)
- Benutzeroberfläche: Series 30
- Taschenlampe
- MP3-Klingeltöne
- 3 vorinstallierte Spiele
- --------------------------------------
- LIEFERUMFANG
- Mobiltelefon
- Akku
- Ladekabel
- Bedienungsanleitung
Keine Rückgabemöglichkeit ohne Rechtsgrund! |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mobile Phones |
|  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tele_Jack | |  |  |  |  | pro Stück | € 6,50* | € 29,47* |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,50* |
€ 30,01* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 3,50* |
€ 30,95* |  |  |  | | 13 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 33,22* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
€ 5,00* |
€ 34,33* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Tele_Jack |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Tele_Jack |  | Versand von Tele_Jack |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* |  | ab € 525,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Tele_Jack | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 39,38* | € 46,86 | Ähnlich |  | | | € 156,15* | € 185,82 | Ähnlich |  | | | € 204,07* | € 242,84 | Ähnlich |  | | | € 118,56* | € 141,09 | Ähnlich |  | | | € 117,32* | € 139,61 | Ähnlich |  | | | € 135,63* | € 161,40 | Ähnlich |  | | | € 134,70* | € 160,29 | Ähnlich |  | | | € 198,33* | € 236,01 | Ähnlich |  | | | € 198,81* | € 236,58 | Ähnlich |  | | | € 414,69* | € 493,48 |
|  |  |
|
 |
|
|