Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Mobile Fax Possio Greta GSM-Fax
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Tele_Jack
Artikel-Nr.:
252-27750
Hersteller:
Possio
Herst.-Nr.:
QEQU00080/01
EAN:
7331265003004
Suchbegriffe:
Fax
Faxgerät
Ladegerät NiMH NICD
Nickel Metallhydrid Akku
Produktbeschreibung:
Possio Greta GSM-Fax
Technische Daten:
Maße: 290 mmx150 mmx50 mm
Gewicht: <1000g
Triband
Interner NIMH-Akku
Integriertes Tri-Band GSM-Modul Siemens MC55 / MC56 (US)
Merkmale:
GSM-Modul integriert
Thermopapier
USB-Schnittstelle
Scanner und Druckerfunktion
Beleuchtete Tastatur und Display
Papierkapazität 15 Meter / Rolle
ca. 50 DIN A4 Seiten Dokumentenspeicher
Thermodrucker
Papierkapazität: 15m
Ca. 50 Ausdrucke DIN A4 oder Briefgröße
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
USB-Port
Sprachen:Deutsch,Englisch,Französisch, Spanisch
als Zubehör erhältlich -externe Antenne
-Montagebausatz
-Faxpapier
-12/24V Ladegerät
Tragetasche
im Lieferumfang enthalten -PCC Card integriert, über GSM Karte zu
betreiben
-Netzteil
-USB Datenkabel
-Antenne
-Sprechheadsetgarnitur
-CD
Keine Rückgabemöglichkeit ohne Rechtsgrund!
... >
Tele Jack
>
Mobile Data
>
Mobile Fax Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Thermodrucker
,
Thermotransferdrucker
,
Mobile Fax
,
Possio
,
Mobile Fax Geräte
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 2 Tage
Einheit
Versand
Netto
Tele_Jack
2 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 557,14*
IT_TK_Depot
2 Tage
pro Stück
€ 4,50*
€ 557,14*
Telefon_de
2 Tage
pro Paket
Frei Haus
€ 565,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Tele_Jack
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,14*
€ 663,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Tele_Jack
Versand
von Tele_Jack
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 525,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Tele_Jack
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG