Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Digitalkamera-Zubehör Ki-Pixo-C1 Universal-Schnellladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Tele_Jack
Digitalkamera-Zubehör Ki-Pixo-C1 Universal-Schnellladegerät
Artikel-Nr.:  252-27658
Hersteller:  Pixo
Herst.-Nr.:  AKP-Pixo-C1
EAN:  4040064765350

Produktbeschreibung:

Ki-Pixo-C1 Universal-Schnellladegerät

Technische Daten:

  • Maße: 110 x 65 x 25 mm
  • Gewicht: 80g
  • patentierte Klemmvorrichtung und Kontaktierung für alle* Li-Ion
    Akkupacks aus Digital- und
    Videokameras
    (*ausgenommen sind Akkus mit Kontakten
    auf gegenüberliegenden Gehäuseseiten)

Merkmale:

  • Gerät arbeitet vollständig ohne zusätzliche Ladeschalen oder
    Adapterplatten
  • Spezial-Microcontroller zur Steuerung und Überwachung aller Ladevorgänge
  • automatische Erkennung der Polarität und der Akkuspannung von 3.6-3.7V
    und 7.2-7.4V Akkytypen
  • intelligente Vmax Schnell-Ladung mit automatischer Ladestromanpassung und
    Akkudefekterkennung
  • Nachladephase mit Überladeschutz und 10 Stunden Sicherheitstimer
  • Ladezeiten ab einer Stunde
  • optische Anzeige der Ladezustände
  • weltweit einsetzbar durch Netzteil 110-240V
  • mobil einsetzbar durch den mitgelieferten 12V-Autoadapter
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
... > Tele Jack > Multimedia > Digital Camera Accessories
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Tele_Jack 12 Tage € 8,25* € 29,04*
Conrad 1 Tag € 4,16* € 33,58*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Tele_Jack
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  29,04* €  34,56 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Tele_Jack
Versand von Tele_Jack
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Tele_Jack
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG