Produktinformationen von Tele_Jack |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 252-27652 Herst.-Nr.: 451001014700 EAN: 6417182708497 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: o2 Nokia 6300 -alu- Technische Daten: - Maße (HxBxT): 106,4 x 43,6 x 11,7 mm
- Bauart: candybar
- Gewicht: 91 g
- Standby: 348 Stunden
- Sprechzeit: 210 Minuten
- Speicherplatz: 7,8 MB
- unterstützte Speicherkarten: Micro SD (bis max. 2 GB)
- Display: 240 x 320 Pixel TFT-QVGA, 16,7 Mio. Farben
- Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Türkisch,
Niederländisch, Spanisch, Portugiesisch - --------------------------------------
- HANDY-Kamera (integriert)
- Auflösung: bis zu 2 Mega-Pixel
- Zoom: 8fach
- Videoaufzeichnung
Merkmale: - Fashion-Handy
- Triband GSM900/1800/1900
- Push-to-talk (Walkie-Talkie)
- GPRS
- WAP-Browser
- MMS
- Java
- E-Mail
- T9 Texteingabe
- MP3-Player Funktion
- integriertes UKW-Radio
- integrierte Kamera
- Bluetooth
- integrierte Freisprechfunktion
- polyphone Klingeltöne (64 Stimmen)
- VoiceCommand
- VoiceDial
- VoiceMemo
- Synchronisation mit Outlook möglich
- Fernsynchronisation möglich
- Video-Player
- Nokia Xpress Audio-Mitteilungen zum schnellen und mühelosen Versenden von
Sprachaufzeichnungen via MMS - Musik-Player
- EGPRS
- Macromedia Flash Lite 2.0 zur Darstellung komplex gestalteter
digitaler Inhalte - Online-Konfiguration über das Mobilfunknetz
- Video-Klingeltöne
- Flug- und Demomodus
- --------------------------------------
- LIEFERUMFANG
- Mobiltelefon
- Akku BL-4C
- Ladegerät AC-3E
- Headset HS-47
- Bedienungsanleitung
- CD-ROM
- microSD-Speicherkarte (128 MB) MU-26
Keine Rückgabemöglichkeit ohne Rechtsgrund! |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Aktionsgeräte O2 |
|  |  |
|
|