Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Handy Nokia 6300 black silver 0022728


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Handy Nokia 6300 black silver 0022728
Artikel-Nr.:   252-26243
Hersteller:   Nokia
Herst.-Nr.:   0022728
EAN:   6417182670138

Produktbeschreibung:

Nokia 6300 black silver 0022728

Technische Daten:

  • Maße (HxBxT): 106,4 x 43,6 x 11,7 mm
  • Bauart: candybar
  • Gewicht: 91 g
  • Standby: 348 Stunden
  • Sprechzeit: 210 Minuten
  • Speicherplatz: 7,8 MB
  • unterstützte Speicherkarten: Micro SD (bis max. 2 GB)
  • Display: 240 x 320 Pixel TFT-QVGA, 16,7 Mio. Farben
  • Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Türkisch,
    Niederländisch, Spanisch, Portugiesisch
  • --------------------------------------
  • HANDY-Kamera (integriert)
  • Auflösung: bis zu 2 Mega-Pixel
  • Zoom: 8fach
  • Videoaufzeichnung

Merkmale:

  • Fashion-Handy
  • Triband GSM900/1800/1900
  • Push-to-talk (Walkie-Talkie)
  • GPRS
  • WAP-Browser
  • MMS
  • Java
  • E-Mail
  • T9 Texteingabe
  • MP3-Player Funktion
  • integriertes UKW-Radio
  • integrierte Kamera
  • Bluetooth
  • integrierte Freisprechfunktion
  • polyphone Klingeltöne (64 Stimmen)
  • VoiceCommand
  • VoiceDial
  • VoiceMemo
  • Synchronisation mit Outlook möglich
  • Fernsynchronisation möglich
  • Video-Player
  • Nokia Xpress Audio-Mitteilungen zum schnellen und mühelosen Versenden von
    Sprachaufzeichnungen via MMS
  • Musik-Player
  • EGPRS
  • Macromedia Flash Lite 2.0 zur Darstellung komplex gestalteter
    digitaler Inhalte
  • Online-Konfiguration über das Mobilfunknetz
  • Video-Klingeltöne
  • Flug- und Demomodus
  • --------------------------------------
  • LIEFERUMFANG
  • Mobiltelefon
  • Akku
  • Ladekabel
  • Headset
  • Bedienungsanleitung
  • CD-ROM
  • microSD-Speicherkarte (128 MB)
Keine Rückgabemöglichkeit ohne Rechtsgrund!
... > Tele Jack > Mobiltelefone > Mobile Phones
Weitere Suchbegriffe: Mobile Phones
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
Misco 1 Tag pro Stück € 2,69* € 118,71*
Tele_Jack 2 Tage pro Stück € 8,25* € 119,19*
IT_TK_Depot 2 Tage pro Stück € 4,50* € 121,30*
BUGcomputer 5 Tage pro Stück € 6,99* € 122,73*
Telefon_de 2 Tage pro Paket Frei Haus € 124,27*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Tele_Jack
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  119,19* €  141,84 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Tele_Jack
Versand von Tele_Jack
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Tele_Jack
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Headset mit PTT HSK8000 (CFLN1410AA) Motorola/
CFLN1410AA
€ 21,12* € 25,13
Ähnlich Ledertasche Motorola schwarz (MOTFL1360K) Motorola/
MOTFL1360K
€ 12,98* € 15,45
Ähnlich Ledertasche Motorola schwarz (MOTPL-1131) Motorola/
MOTPL-1131
€ 8,99* € 10,70
Ähnlich Nokia 6131 (pink) (0024721) Nokia/
0024721
€ 122,38* € 145,63
Ähnlich Nokia 6131 (silver/gold) (0024723) Nokia/
0024723
€ 122,38* € 145,63
Ähnlich Nokia 6290 (light blue) (0022308) Nokia/
0022308
€ 223,88* € 266,42
Ähnlich Nokia 7373 (bronze) (0039212) Nokia/
0039212
€ 151,39* € 180,15
Ähnlich Nokia N95 inkl. 512 MB Card (deep plum) (0037155) Nokia/
0037155
€ 365,10* € 434,47
Ähnlich Nokia N95 inkl. 512 MB Card (sand) (0037157) Nokia/
0037157
€ 366,98* € 436,71
Ähnlich Profi Funk-Kfz-Einbausatz 616 Nokia (0056358) Nokia/
0056358
€ 284,44* € 338,48
Ähnlich
Toner TK-820K schwarz (102HP0EUU0) Kyocera/
102HP0EUU0
€ 102,47* € 121,94
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG