Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Navigationsgerät Becker 7944 Cascade Bluetooth mit Vario-Color-Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Tele_Jack
Navigationsgerät Becker 7944 Cascade Bluetooth mit Vario-Color-Display
Artikel-Nr.:  252-21835
Hersteller:  Becker
Herst.-Nr.:  1635.158
EAN:  4029627001760

Produktbeschreibung:

Becker 7944 Cascade Bluetooth mit Vario-Color-Display

Technische Daten:

  • 64 MB Arbeitsspeicher, 32 MB Flash Speicher
  • 167 MHz SH3 Prozessor, 32 Bit RISC-Architektur
  • Adressbuch mit 500 persönlichen Einträgen
  • MP3-Wiedergabe von CF-Card, Microdrive und CD-R/CD-RW
  • ETC (Easy-To-Control Menüsteuerung)
  • DIN-ISO Anschluss

Merkmale:

  • Sprachsteuerung in 6 Sprachen,
    Austausch von Adress- und Telefon-
    daten zwischen Mobiltelefon und Navi-
    gationsgerät, Navigation in 32 euro-
    päischen Ländern und hochwertiger Becke
    Surround Sound - das Cascade 7944 ist
    ein wahres Kommunikationstalent.
    Ausgerüstet mit Sprach-Dialog-System,
    CF-Card-Navigation und Bluetooth®
    navigiert Sie das Gerät sicher und
    schnell ans Ziel.
  • Sprach-Dialog-System in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch,
    Niederländisch, Spanisch
  • Freisprech-Funktion via Bluetooth®
  • Junction View (verfeinerte Abbiegedarstellung)
  • Anwahl von gespeicherten Telefonnummern d. Sprachsteuerung
  • Austausch von Adress- und Telefon- daten zwischen Mobiltelefon und
    Cascade 7944
  • 200 vorprogrammierte Sprach- Kommandos, weitere 50 individuell
    anlernbare Sprach-Befehle
  • OLED-Vario-Colour-Display (15 Farbeinstellungen)
  • Zwischenziel-, Staufunktion, Infotaste,Anzeige von "Speed Limits"
  • 2-RDS-Tuner, Verkehrsfunk
  • CD-/MP3-Player
  • Becker Surround Sound System, digitale Audio-Signalverarbeitung
Keine Rückgabemöglichkeit ohne Rechtsgrund!
... > Tele Jack > Navigation > Car Navigation Radiosystem
Weitere Suchbegriffe: Car Navigation Radiosystem
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Tele_Jack
2 Tage
Frei Haus
€ 692,84*
13 Tage
€ 6,45*
€ 718,43*
Preise von Tele_Jack
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,84*
€ 824,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Tele_Jack
Versand von Tele_Jack
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 525,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Tele_Jack
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
1658.931
€ 311,08*
€ 370,19
Ähnlich
k.A.
1658.948
€ 311,08*
€ 370,19
Ähnlich
k.A.
1658.956
€ 311,08*
€ 370,19
Ähnlich
k.A.
1658.867
€ 514,85*
€ 612,67
Ähnlich
k.A.
1658.883
€ 514,85*
€ 612,67
Ähnlich
k.A.
1658891
€ 514,85*
€ 612,67
Ähnlich
k.A.
1658.905
€ 514,85*
€ 612,67
Ähnlich
k.A.
1879.537
€ 298,94*
€ 355,74
Ähnlich
k.A.
1766.538
€ 204,56*
€ 243,43
Ähnlich
k.A.
1648.691
€ 869,19*
€ 1.034,34
Ähnlich
k.A.
1819.933
€ 412,33*
€ 490,67
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG