Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Handy Motorola MOTORAZR V3 black


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Handy Motorola MOTORAZR V3 black
Artikel-Nr.:  252-20304
Hersteller:  Motorola
Herst.-Nr.:  V3 RAZR black
EAN:  5025322371121

Produktbeschreibung:

MOTORAZR V3 black

Technische Daten:

  • Maße (HxBxT): 98 x 53 x 13,9 mm
  • Bauart: clamshell
  • Gewicht: 95 g
  • Standby: bis zu 290 Stunden
  • Sprechzeit: bis zu 430 Minuten
  • Speicherplatz: bis zu 5MB
  • Display: 176 x 220 Pixel TFT, 262.144
  • 2. Display: vorn außen, 96 x 80 Pixel CSN, 4.096 Farben, 4 Zeilen
    Farben, 9 Zeilen
  • Menüsprachen:deu,eng,fr,it,esp,nl,tr,
  • por

Merkmale:

  • HANDY-KAMERA (integriert)
  • Zoom: 4fach
  • Business-Handy
  • Unterstützte Dateiformate: MPEG4
  • Business-Handy
  • Quadband GSM850/900/1800/1900
  • GPRS
  • EMS
  • MMS
  • E-Mail
  • integrierte Kamera: Selbstauslöser,
  • Bluetooth
  • Vibration Sucherfunktion auf dem Außendisplay,
    externes Display
  • WAP-Browser 2.0
  • integrierte Freisprechfunktion
  • Telefonbuch (bis zu 1000 Einträge)
  • polyphone Klingeltöne (40 Stimmen)
  • Motomixer
  • animierte Screensavers
  • Video-Playback
  • Bildtelefonbuch
  • -------------------------------------
  • LIEFERUMFANG
  • Mobiltelefon
  • Akku
  • Reiseladekabel
  • Handbuch
  • Bedienungsanleitung
Keine Rückgabemöglichkeit ohne Rechtsgrund!
... > Tele Jack > Mobiltelefone > Mobile Phones
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Tele_Jack 2 Tage € 8,25* € 76,90*
IT_TK_Depot 2 Tage € 4,50* € 86,08*
buero2b_IT_com 13 Tage € 6,45* € 93,45*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Tele_Jack
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  76,90* €  91,51 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Tele_Jack
Versand von Tele_Jack
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Tele_Jack
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Acrobat Pro 8 Upd.vPro.auf Pro dt. WIN (22020422)
Adobe
22020422
€ 192,01* € 228,49
Ähnlich
Acrobat Standard 8.0 Upd. dt. WIN (22002188)
Adobe
22002188
€ 124,83* € 148,55
Ähnlich
Acrobat v8/DE CD W32 (22002166)
Adobe
22002166
€ 319,82* € 380,59
Ähnlich
Power over Ethernet injector for AP 23xx (DR4005B03E6)
Nortel
DR4005B03E6
€ 82,34* € 97,98
Ähnlich
PS01a 10/100 1x Sub-D9 (M04120)
k.A.
M04120
€ 145,27* € 172,87
Ähnlich
PS03a 10/100 2x USB2.0 (M04110)
k.A.
M04110
€ 122,17* € 145,38
Ähnlich
PS104 3x parallel, 1x seriell, 10/100 (M04430)
k.A.
M04430
€ 289,87* € 344,95
Ähnlich
PS23a, 2x USB, 100Mbit Fiber (FX) (M04210)
k.A.
M04210
€ 274,89* € 327,12
Ähnlich
PS34a 1x parallel, 1x USB, 10/100 PoE (M04175)
k.A.
M04175
€ 149,68* € 178,12
Ähnlich
PS34a-G 1x parallel, 1x USB, WLAN 54g (M04310)
k.A.
M04310
€ 182,96* € 217,72
Ähnlich
Up/Acrobat Pro v5>v8/DE CD Mac (12020369)
Adobe
12020369
€ 179,60* € 213,72
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG