Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S22 S901B 8GB 128GB schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy S22 S901B 8GB 128GB schwarz
Samsung Galaxy S22 S901B 8GB 128GB schwarz
Artikel-Nr.:
     252-140418
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S901BZKDEUB
EAN/GTIN:
     8806092878624
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Samsung Galaxy S22 S901B 8GB 128GB schwarz Episch ist der neue Standard Das Galaxy S22 steckt voller moderner Technologien, damit du so einiges aus Tag und Nacht herausholen kannst. Nightography definiert Videoaufnahmen bei Dunkelheit neu und liefert dir dank der lichtstarken Kamera auch bei schwachem Licht brillante Aufnahmen. Überzeuge dich von deinen Aufnahmen auf dem hellen und hochauflösenden Dynamic AMOLED-Display. Deine Kreativität ist nicht zu stoppen - weder durch schlechte Lichtverhältnisse noch durch zu wenig Energie. Denn dank dem weltweit ersten 4 nm Prozessor in einem Galaxy Smartphone und einem leistungsstarken Akku hältst du pure Performance in der Hand. Dank des robusten Designs aus Armor Aluminum und Gorilla Glass der neuesten Generation, sind die neuen Galaxy S-Modelle auf deinen abendlichen Entdeckertouren gut geschützt. Und in den vier erhältlichen Farben sehen sie auch noch richtig stylisch aus. Überzeuge dich selbst und mach die Nacht zum Tag.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
5G:
ja
Akku:
3700 mAh
Bauweise/Designtyp:
Candybar
Betriebssystem:
Android 12
Blitzlicht/Fotolicht:
ja
Bluetooth:
ja
Bluetooth-Tethering:
ja
Displayfarben:
16 Mio.
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
6
Größe Hauptdisplay:
2340 x 1080 Pixel
Display-/Bildschirmgröße in cm:
15
Displaytyp:
Infinity-O
Dual-SIM:
ja, SIM + SIM oder SIM + eSIM
EDGE:
ja
E-Mail-Client:
ja
Externer Antennenanschluss:
nein
Farbdisplay:
ja
Fingerabdruckscanner:
ja
Flugzeugmodus:
ja
Freisprechen:
ja
GSM (2G):
Quadband
Frontkamera:
10 MP
GPRS:
ja
GPS:
ja
Hersteller:
Samsung
Hörgerätekompatibel:
nein
HSUPA:
ja
Interner Speicher:
128 GB
Kamera:
ja
Kamerablende:
F/1.8, f/2.2 und f/2.4
LTE (4G):
ja
Maße (B x H x T):
70,6 x 146 x 7,6 mm
MP3 fähig:
ja
NFC:
ja
Notruf SMS:
ja
Notruftaste:
nein
Optische Lichtsignale:
ja
Outdoor:
nein
Outdoorfähigkeit:
ja
Produktfarbe:
schwarz
Qi-Standard Unterstützung:
ja
Schutzart:
IP68
RAM-Speicher:
8 GB
Sprechzeit:
1980 Min.
Tastatur:
virtuelle Tastatur
Touchscreen:
ja
Triple-Kamera:
50 MP, 12 MP und 10 MP
UMTS (3G):
ja
USB Typ C:
ja
USB-Tethering:
ja
Vibrationsalarm:
ja
Videoaufnahme:
ja
Videotelefonie:
ja
WLAN:
ja
WLAN-Tethering:
ja
Zusätzlicher Lieferumfang:
Schlüssel für Simkarten-Schacht
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 357,79*
€ 396,22*
€ 3,50*
ab € 363,72*
€ 400,58*
€ 4,70*
ab € 367,95*
€ 403,60*
Frei Haus
ab € 377,09*
€ 415,64*
€ 4,99*
ab € 380,78*
€ 418,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,22*
€ 471,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,51*
€ 465,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,20*
€ 448,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,98*
€ 442,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,79*
€ 425,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.