Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-135041 Herst.-Nr.: 8070R-300 EAN/GTIN: 4014619323876 |
| |
|
| | |
| Good Connections Patchkabel CAT7-Rohkabel S/FTP 30m grau 500MHz Patchkabel mit Cat. 7 Rohkabel Patchkabel von Good Connections mit effektivem Rastnasenschutz (RNS). Der Rastnasenschutz verhindert das Wegknicken der Rastnase auf dem Patchkabelstecker. So gehören abgebrochene Rastnasen der Vergangenheit an! Weitere Informationen: | | Anschlüsse: | RJ45 | Hersteller: | Good Connection | Kabellänge: | 30 m | Produktart: | Patchkabel/Netzwerkkabel | Produktfarbe: | grau/anthrazit | Sonstiges: | Rohkabel nach Cat. 7 Vorgaben gefertigt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 18,15* | € 25,25* | | | | | 16 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 20,37* | € 28,05* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 20,60* | € 28,54* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 38,26* | € 51,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|