Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-135034 Herst.-Nr.: 8070R-030 EAN/GTIN: 4014619323814 |
| |
|
| | |
| Good Connections Patchkabel CAT7-Rohkabel S/FTP 3m grau 500MHz Patchkabel mit Cat. 7 Rohkabel Patchkabel von Good Connections mit effektivem Rastnasenschutz (RNS). Der Rastnasenschutz verhindert das Wegknicken der Rastnase auf dem Patchkabelstecker. So gehören abgebrochene Rastnasen der Vergangenheit an! Weitere Informationen: | | Anschlüsse: | RJ45 | Hersteller: | Good Connection | Kabellänge: | 3 m | Produktart: | Patchkabel/Netzwerkkabel | Produktfarbe: | grau/anthrazit | Sonstiges: | Rohkabel nach Cat. 7 Vorgaben gefertigt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,37* | € 3,66* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,10* | € 4,76* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 5,73* | € 8,35* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,51* | € 16,30* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,15* | € 23,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|