Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY KC 6000 SLIM Corded Keyboard schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY KC 6000 SLIM Corded Keyboard schwarz
CHERRY KC 6000 SLIM Corded Keyboard schwarz
Artikel-Nr.:
     252-116548
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-1600DE-2
EAN/GTIN:
     4025112088544
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
CHERRY KC 6000 SLIM Corded Keyboard schwarz Ultraflache Computertastatur Die KC 6000 SLIM ist eine ultraflache, robuste Tastatur. Sie überzeugt mit einem perfekten Tastenanschlag, der durch eine präzise Scherenmechanik zum Tragen kommt. Sie ist die ideale Tastatur für stilbewusste Anwender.
Weitere Informationen:
Bluetooth:
nein
EAN:
4025112088544
Hersteller:
Cherry
Herstellernr.:
JK-1600DE-2
Kabel:
ja
Kabellänge:
2 m
Klinkenanschluss:
nein
Lautstärkeregelung:
nein
Lieferumfang:
Cherry KC 6000 Slim, gedruckte Bedienungsanleitung
Maße (B x H x T):
440 x 130 x 15 mm
Produktart:
Tastatur
Produktfarbe:
schwarz
Tastatur beleuchtet:
nein
USB:
ja
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 19,55*
€ 24,53*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 19,46*
€ 24,56*
€ 5,95*
ab € 19,77*
€ 24,89*
€ 5,50*
ab € 19,97*
€ 25,01*
1 Tag
8
€ 7,50*
ab € 20,33*
€ 25,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.