Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Denver SCO-65210 elektrischer Scooter, e-Scooter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver SCO-65210 elektrischer Scooter, e-Scooter, schwarz
Denver SCO-65210 elektrischer Scooter, e-Scooter, schwarz
Artikel-Nr.:
     252-108778
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     SCO-65210
EAN/GTIN:
     5706751039058
Suchbegriffe:
Electro Scooter Zweirad
Elektro Scooter Zweirad
Elektroroller
Elektroscooter 2 Rad
Denver SCO-65210 elektrischer Scooter, e-Scooter, schwarz Rollerfahren mit mehr Geschwindigkeit Der Denver E-Scooter bietet Fahrspaß für Große. Er ist mit einem 300 Watt Motor ausgestattet und kann bis zu 24 km/h schnell fahren. Er verfügt über eine manuelle und elektronische Bremse sowie ein integriertes LED-Licht an der Front. Mit einer Akkuladung können zwischen 12 bis 15 km zurückgelegt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht:
9500 g
Maße (BxHxT):
420 x 1090 x 920 mm
Produktfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Elektroscooter Zweirad, Zweirad E-Scooter, electro scooter zweirad, Home Entertainment & Zub., Spielwaren und Fun, Denver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,68*
€ 255,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,98*
€ 251,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,28*
€ 246,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,55*
€ 243,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG