Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-107917 Herst.-Nr.: 3832430 EAN/GTIN: 4034303025855 |
| |
|
| | |
| Intenso SSD 128GB intern M.2/SATA III/TOP SSD Festplatte für den internen Einbau Mit der Intenso M.2 SSD SATA III Top erhalten Sie eine schnelle Festplatte für den Einbau in Ihren PC. So lässt sich z. B. das Betriebssystem schneller starten oder Dateien schneller abrufen. Zudem gehören zu ihren positiven Eigenschaften ein geringer Stromverbrauch, Schock-resistenz und ein geräuschloser Betrieb. Weitere Informationen: | | Maße (B x H x T): | 22 x 80 x 4 mm | Produktart: | interne Festplatte | Produktfarbe: | grün | Sonstiges: | Geringer Stromverbrauch, Geräuschloser Betrieb | Speicherkapazität: | 128 GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, intenso ssd 2,5", m2 festplatte, m2 festplatte 2,5", Computer u. Peripherie, Storage, Intenso |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 9,92* | € 13,61* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,93* | € 13,62* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,98* | € 13,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,02* | € 13,75* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 10,68* | € 14,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|