Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 7590


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AVM FRITZ!Box 7590
AVM FRITZ!Box 7590
Artikel-Nr.:
     252-104486
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002784
EAN/GTIN:
     4023125027840
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
AVM FRITZ!Box 7590 Starke Fritz!Box mit VDSL Vectoring Die AVM FRITZ!Box 7590 ist der erste Router mit VDSL-Supervectoring. Hinzu kommen ein innovatives WLAN mit 4x4 Multi-User-MIMO Technologie. Dualband WLAN sorgt für eine gute, stabile WLAN Verbindung zu drahtlosen Geräten. Sie unterstützt Datenübertragungsraten mit bis zu 1733 Mbit/s, abhänging von der WLAN Frequenz. Die integrierte Telefonanlage ist zudem für analoge, ISDN, IP und DECT Telefone geeignet.
Weitere Informationen:
a/b Ports:
2
browserbasierte Administration:
ja
DECT:
ja
DHCP-Server:
ja
Hersteller:
AVM
Herstellergarantie:
5 Jahre
integr. Anrufbeantworter:
ja
integr. DSL Modem:
ja
ISDN:
ja
LAN-Ports:
4
Lieferumfang:
FRITZ!Box 7590, DSL-/Telefon-Kabel, 4,25m, Adapterkabel TAE/RJ45, 4m, LAN-Kabel, 1,5m, TAE-/RJ45-Adapter, TAE-/RJ11-Adapter, Netzteil, Installationsanleitung
MAC/IP/URL-Filter:
ja
Maße (B x H x T):
250 x 184 x 48 mm
Produktart:
Router
Produktfarbe:
weiß
S0-Ports:
1
USB-Port:
ja
VoIP:
ja
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
802.11 a/ac/b/g/n
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 200,00*
€ 221,65*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 201,24*
€ 222,70*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 203,96*
€ 223,77*
Frei Haus
ab € 205,45*
€ 225,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 208,10*
€ 229,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,70*
€ 265,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,21*
€ 260,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,21*
€ 257,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,43*
€ 253,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,24*
€ 239,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AVM
20002779
ab € 131,50*
Zubehör
AVM
20002817
ab € 309,39*
Zubehör
AVM
20002822
ab € 34,35*
Zubehör
AVM
20002736
ab € 58,86*
Zubehör
AVM
20002789
ab € 92,25*
Zubehör
AVM
20002795
ab € 124,60*
Zubehör
AVM
20002766
ab € 23,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.