Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samsung A320F Galaxy A3 (2017) black-sky


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung A320F Galaxy A3 (2017) black-sky
Samsung A320F Galaxy A3 (2017) black-sky
Artikel-Nr.:
     252-102137
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A320FZKNDBT
EAN/GTIN:
     8806088637259
Suchbegriffe:
Smartphone
smartphone samsung
smartphone
Samsung A320F Galaxy A3 (2017) black-sky Modern und leistungsstark Das Galaxy A3 (2017) geht einen Schritt weiter in Sachen Ausstattung. So verfügt es jetzt über einen Fingerprintsensor, eine IP68 Zertifizierung und einen USB Typ C Anschluss. Der 8-Kern-Prozessor und 2 GB RAM sorgen für eine flotte Performance, sowie der Speicher per microSD-Karte um bis zu 256 GB erweitert werden kann. Dank LTE ist es zudem zügig im mobilen Internet unterwegs. Es liegt gut in der Hand und wurde aus hochwertigen Materialien wie Glas und Metall gefertigt.
Weitere Informationen:
Akku:
2350 mAh
Bauweise/Designtyp:
Candybar
Betriebssystem:
Android 6.0 Marshmallow
Blitzlicht/Fotolicht:
ja
Bluetooth:
ja
Bluetooth-Tethering:
ja
Hauptdisplay:
ja
Zweitdisplay:
nein
Displayfarben:
16 Mio.
Displaygröße in Zoll:
5
Größe Hauptdisplay:
720 x 1280 Pixel
Displaygröße in cm:
12
Displaytyp:
Super AMOLED
Dual-SIM:
nein
EDGE:
ja
E-Mail-Client:
ja
Externer Antennenanschluss:
nein
externer Speichertyp:
microSD
Farbdisplay:
ja
Fingerabdruckscanner:
ja
Flugzeugmodus:
ja
Freisprechen:
ja
GSM (2G):
Quadband
Frontkamera:
8 MP
Gewicht:
138 g
GPRS:
ja
GPS:
ja
Hersteller:
Samsung
Hörgerätekompatibel:
nein
HSUPA:
ja
Interner Speicher:
16 GB
Kamera:
ja
Klinkenanschluss:
3,5 mm
Lock:
Simfree
LTE (4G):
ja
Maße (BxHxT):
66,2 x 135,4 x 7,9 mm
max. externer Speicher:
256 GB
Messenger:
ja
MP3 fähig:
ja
NFC:
ja
Notruf SMS:
ja
Outdoor:
nein
Outdoorfähigkeit:
ja
Produktfarbe:
schwarz
Prozessor:
1,6 GHz Octa-Core
Radio:
ja
Rückkamera:
13 MP
Schutzklasse:
IP68
RAM-Speicher:
2 GB
Sprechzeit:
1020 Min.
Synchronisation:
ja
Tastatur:
virtuelle Tastatur
Touchscreen:
ja
UMTS (3G):
ja
USB Typ C:
ja
USB-Tethering:
ja
Vibrationsalarm:
ja
Videoaufnahme:
ja
Videotelefonie:
ja
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
802.11 a/ac/b/g/n
WLAN-Tethering:
ja
Zoom:
digital
Zoomfaktor:
4
Zusätzlicher Lieferumfang:
Schlüssel für Simkarten-Schacht
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefone, Samsung
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,80*
ab € 160,93*
€ 168,16*
Lager 252
pro Stück
€ 5,00*
ab € 160,94*
€ 168,17*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 161,70*
€ 168,99*
pro Stück
Frei Haus
ab € 165,34*
€ 173,00*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 169,13*
€ 177,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,17*
€ 200,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,56*
€ 198,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,62*
€ 197,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
€ 2,49*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samsung
EF-FA320PBEGWW
ab € 13,29*
Zubehör
Samsung
EF-FA320PLEGWW
ab € 13,27*
Zubehör
Samsung
EF-FA320PPEGWW
ab € 13,65*
Zubehör
Samsung
EP-LN930CBEGWW
ab € 13,23*
Zubehör
Samsung
EP-TA20EWECGWW
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG