Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-101464 Herst.-Nr.: W56H EAN/GTIN: 6938818301337 |
| |
|
| | |
| Yealink SIP-W56H SIP DECT Telefon Mobilteil IP DECT Telefon von Yealink Das Yealink SIP-W56H ist ein Mobilteil mit Ladeschale, das universell eingesetzt werden kann. Das Yealink W56H ist kompatibel mit DECT/GAP-Basen sowie IP-Routern. Mit diesem Mobilteil sind zwei Gespräche simultan möglich, sowie eine Freisprechfunktion zur Verfügung steht. Weitere Informationen: | | Display: | ja | Display beleuchtet: | ja | Hersteller: | Yealink | Kopfhöreranschluß: | ja | Ladeschale: | ja | Produktfarbe: | silber | Telefonstandard: | VoIP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cordless phone, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, yealink ip phone, ip phone, Festnetz & Netzwerk, VoIP Endgeräte, Yealink |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 50,49* | € 65,87* | | | | | 29 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 52,75* | € 68,67* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 55,96* | € 72,51* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 56,73* | € 73,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,00* | € 73,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|