Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-098545 Herst.-Nr.: S30852-H2708-B101 EAN/GTIN: 4250366848631 |
| |
|
| | |
| Gigaset E560 platin Schnurloses Telefon mit Notruftaste Das Gigaset E560 ist ein schönes Festnetztelefon mit nützlichen Funktionen. So verfügt es über 4 gut erreichbare Zielwahltasten, eine Taste für Notrufe, eine Taschenlampenfunktion sowie eine Taste mit der Sie die Hörerlautstärke verdoppeln können. Es besitzt eine erstklassige Klangqualität und ist hörgerätekompatibel. Das Display lässt sich sehr gut ablesen und die Tastatur ist bernsteinfarben hinterleuchtet. Weitere Informationen: | | Akku: | ja | Anrufbeantworter: | nein | Basisstation: | ja | DECT: | ja | Display: | ja | Display beleuchtet: | ja | Displaytyp: | TFT-Farbdisplay | GAP: | ja | Großtastentelefon: | ja | Ladeschale: | ja | Mobilteile: Erweiterbar bis zu: | 4 Mobilteile | Optische Anrufsignalisierung: | ja | Produktfarbe: | silber/titan | Telefonstandard: | Analog | Telefonanschlusskabel: | ja, TAE | Telefonbuch: | 150 Einträge | Wecker: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Großtastenhandy, Seniorenhandy, Großtastentelefon, Seniorentelefon, Notruftelefon, Nottelefon, analog telefon schnurlos gigaset, großtastenhandy, gigaset seniorenhandy, Festnetz & Netzwerk, Telefone schnurlos, Gigaset |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 56,00* | € 72,89* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 57,14* | € 74,58* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 57,79* | € 74,83* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 56,16* | € 76,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 60,45* | € 78,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|