Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LogiLink kabellose optische Maus, 2.4 GHz, 1200 dpi, weiß/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink kabellose optische Maus, 2.4 GHz, 1200 dpi, weiß/rot
LogiLink kabellose optische Maus, 2.4 GHz, 1200 dpi, weiß/rot
Artikel-Nr.:
     252-098033
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0129
EAN/GTIN:
     4052792039887
Suchbegriffe:
Computer Maus
Cordless Maus
cordless mouse
Funkmaus
LogiLink kabellose optische Maus, 2.4 GHz, 1200 dpi, weiß/rot Kabellose Maus für Notebook und PC Diese kleine kabellose Maus von LogiLink ist optimal für Notebooks und PC/Mac geeignet. Sie funkt mit 2,4 GHz der kleinen Nano-USB Empfänger für den Verbindungsaufbau kann in der Maus verstaut werden. Durch eine Abtastrate von 1200 dpi ist sie sehr präzise und verfügt zusätzlich über einen 3-stufigen Stromsparmodus.
Weitere Informationen:
Auflösung in dpi:
1200 dpi
EAN:
4052792039887
Hersteller:
LogiLink
Herstellernr.:
ID0129
Kabel:
nein
Kompatibilität:
Windows ME / 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 und MAC OS
Lieferumfang:
Maus, 1x AA Alkaline Batterie, Bedienungsanleitung
Material:
Plastik/Kunststoff
Produktart:
Maus
Produktfarbe:
rot
Reichweite bis zu:
10 m
USB:
ja
USB-Schnittstelle:
ja
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,37*
€ 5,79*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,51*
€ 5,95*
pro Stück
€ 9,90*
ab € 4,52*
€ 5,96*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 4,58*
€ 6,04*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 5,51*
€ 7,22*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,57*
€ 8,28*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 6,89*
€ 8,50*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 8,13*
€ 10,04*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 15,78*
€ 18,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
€ 2,49*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
ID0130
ab € 4,33*
Sonstiges
LogiLink
ID0133
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.