Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-088877 Herst.-Nr.: UA0174A EAN/GTIN: 4052792031195 |
| |
|
| | |
| LogiLink USB 2.0-Hub 3-Port weiß m. Ethernet-Adapter 3 zusätzliche PC-Anschlüsse für Ihren PC Dank diesem Kontaktadapter von Logilink ist der Betrieb von Geräten mit 10 oder 100 Mbit Netzwerkanschluss an einem USB 2.0 Port möglich. Zudem ist er ideal geeignet als zweite Netzwerkkarte oder für Computer oder Notebooks, die über keine Netzwerkkarte verfügen. Der Adapter verfügt außerdem über 3 weitere USB-Ports und eine automatische Geschwindigkeitserkennung. Via LED wird der Status im Netzwerk sowie am USB Port angezeigt. Weitere Informationen: | | Hersteller: | LogiLink | Produktart: | USB-Hub | Produktfarbe: | weiß | USB: | ja | USB-Schnittstelle: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Hub, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter logilink, usb ethernet adapter, usb ethernet adapter usb 2.0, Computer u. Peripherie, Computer Per. u. Zub., LogiLink |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,47* | € 12,12* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,75* | € 12,13* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,51* | € 12,70* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,19* | € 12,74* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,17* | € 14,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|