Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-084480 Herst.-Nr.: 3423490 EAN/GTIN: 4034303019861 |
| |
|
| | |
| Intenso microSD-Card Class10 UHS-I 64GB Speicherkarte microSDXC Karte mit Adapter Kleine, flotte Speicherkarte im microSD-Format, die hervorragend für Smartphones, Tablets oder Kamras zur Speichererweiterung geeignet ist. Für die Verwendung in Kameras oder Kartenlesegeräte liegt dem Lieferumang ein SD-Kartenadapter bei. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Intenso | Lesegeschwindigkeit: | 45 MB/Sek. | Maße (B x H x T): | 11 x 15 x 1 mm | Material: | Plastik/Kunststoff | Produktart: | Speicherkarten | Produktfarbe: | schwarz | Schreibgeschwindigkeit: | 10 MB/Sek. | Speicherkapazität: | 64 GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 64gb class 10, micro sd 64gb, micro sd, Computer u. Peripherie, Speicherkarten, Intenso |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,90* | € 8,13* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,91* | € 8,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 5,99* | € 8,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 6,06* | € 8,35* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,11* | € 8,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|